Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST?CHARGE™ Powerbank, 20.000mAh 15W, USB-A und -C, blk (BPB012btBK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz
Belkin BPB012btBK 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7649666
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BPB012btBK
EAN/GTIN:
     0745883837694
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
belkin 20000mah powerbank
powerbank 20000mah

Produkttext

Strom für unterwegs Unsere Powerbank 20K bietet Ihnen eine leistungsstarke Lademöglichkeit für unterwegs. Über den USB-C-Anschluss und die zwei USB-A-Anschlüsse können Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen. Eine Kapazität von 20.000 mAh ermöglicht eine Akkulaufzeit von mehr als 75 zusätzlichen Stunden für Ihre Geräte. So bleiben Sie immer in Verbindung, ganz gleich, wo Sie gerade sind. Diese kompakte Powerbank ist in drei stylischen Farben erhältlich und wird mit einem USB-A/USB-C-Kabel geliefert, sodass Sie sie sofort nach dem Auspacken verwenden können. Power für bis zu 78 Stunden In Verbindung bleiben, streamen und spielen. Unsere Powerbank sorgt für eine zusätzliche Akkulaufzeit von bis zu 78 Stunden für Ihr iPhone oder Galaxy-Gerät Drei Geräte aufladen Laden Sie unterwegs über den USB-C-Anschluss und die zwei USB-A-Anschlüsse bis zu drei Geräte gleichzeitig auf. Kabel enthalten Sofort mit dem Laden loslegen. Unsere Powerbank wird mit einem USB-A/USB-C-Kabel geliefert, sodass Sie nach dem Auspacken sofort laden können. LED-Anzeige An der LED-Anzeige sehen Sie, wenn es Zeit zum Laden ist oder der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  3
Produktfarbe  Schwarz
Aufladekompatibilität  Handy/Smartphone, Tablet
LED-Anzeigen  Ja
  
Leistungen  
Akku-/Batteriekapazität  20000 mAh
Aufladequelle  USB
  
Leistung  
Gesamte Ausgangsleistung  15 W
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  USB Typ-A
Ausgangs-Steckplätze USB A  2
USB Type-C-Stecker  Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
USB-Anschluss Typ A  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabellänge  0,15 m
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-A auf USB Typ-C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
3
Produktfarbe:
Schwarz
Aufladekompatibilität:
Handy/Smartphone, Tablet
LED-Anzeigen:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
20000 mAh
Aufladequelle:
USB
Gesamte Ausgangsleistung:
15 W
Input Anschluss:
USB Typ-A
Ausgangs-Steckplätze USB A:
2
USB Type-C-Stecker:
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB-Anschluss Typ A:
Ja
Kabellänge:
0,15 m
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: belkin powerbank, belkin, bpb012btbk, boost, charge, powerbank, 20.000mah, usba, 20000, 20000mah, 000mah, usba/c, schwarz, power, bank, 20000ma, usbc, connection, boost?charge, usbac, boostcharge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 2,90*
ab € 30,19*
€ 40,26*
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 40,28*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 30,07*
€ 40,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 30,80*
€ 41,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,11*
€ 45,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.