Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-ARAB22WMT - Montagekomponente (Wandmontage) (VG-ARAB22WMTXC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung VG-ARAB22WMT 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7651181
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-ARAB22WMTXC
EAN/GTIN:
     8806094284249
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Samsung VG-ARAB22WMT - Montagekomponente (Wandmontage) - für LCD TV - automatisch drehend - Schwarz (43"-55") - für Samsung QE43QN93, QE50QN91, QE50QN93, QE55QN85, QE55QN91, QE55QN93, QN43LS03, QN50LS03
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  VG-ARAB22WMTXC
Modell  VG-ARAB22WMT
EAN/UPC  8806094284249

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung VG-ARAB22WMT - Montagekomponente - für LCD TV - automatisch drehend - Schwarz
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  51.2 cm x 1.99 cm x 43.5 cm
Anpassungen  Drehung
Gewicht  5.2 kg
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  (43"-55")
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Samsung GQ43LS03, GQ43QN90, GQ50LS03, GQ50QN90, GQ55LS03, GQ55QN85, GQ55QN90, QE43LS03, QE43QN90, QE43QN93, QE50LS03, QE50QN90, QE50QN91, QE50QN93, QE55LS03, QE55QN85, QE55QN90, QE55QN91, QE55QN93, QN43LS03, QN43QN90, QN50LS03, QN50QN90, QN55LS03, QN55QN85, QN55QN90

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  51.2 cm
Tiefe  1.99 cm
Höhe  43.5 cm
Gewicht  5.2 kg
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  (43"-55")
Anpassungen  Drehung
Details  Hochformat, Querformat
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  60 cm x 50.9 cm x 10.3 cm / 7.2 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung GQ43LS03BAU, GQ43QN90BAT, GQ50LS03BAU, GQ50QN90BAT, GQ55LS03BAU, GQ55QN85BAT, GQ55QN90BAT, QE43LS03BAU, QE43QN90BAT, QE43QN93BAT, QE50LS03BAU, QE50QN90BAT, QE50QN91BAT, QE50QN93BAT, QE55LS03BAU, QE55QN85BAT, QE55QN85BBT, QE55QN90BAT, QE55QN91BAT, QE55QN93BAT, QN43LS03BAF, QN43QN90BAF, QN50LS03BAF, QN50QN90BAF, QN55LS03BAF, QN55QN85BAF, QN55QN90BAF

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,6 kg
Breite:
51.2 cm
Tiefe:
1.99 cm
Höhe:
43.5 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Empfohlene Display-Größe:
(43"-55")
Anpassungen:
Drehung
Details:
Hochformat, Querformat
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
60 cm x 50.9 cm x 10.3 cm / 7.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv samsung, halterung tv, samsung, vgarab22wmtxc, arab22wmtxc, 2022, 43/50/55, 435055, vgarab22wmt, montagekomponente, wandmontage, automatisch, drehend, schwarz, 43"55", qe43qn93, qe50qn91, qe50qn93, qe55qn85, qe55qn91, qe55qn93, qn43ls03, qn50ls03, 4355, arab22wmt, frame, qn90b, qn85b
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 176,69*
€ 216,41*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 196,44*
€ 238,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 197,93*
€ 242,12*
Frei Haus
ab € 233,08*
€ 290,66*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 288,83*
€ 346,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,93*
€ 235,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.