Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor CPS Menuboard D2L 46-65" (3312)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor 3312 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3312 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3312 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3312 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7717216
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3312
EAN/GTIN:
     4250058533128
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  HAGOR comPROnents series - Befestigungskit (Stange, Montageklammer, 4 VESA-Adapter, Schiene) - Side-by-Side - für 2 LCD-/Plasma-Konsolen - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 116.8-165.1 cm (46"-65") - Deckenmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  HAGOR
Hersteller Art. Nr.  3312
Modell  comPROnents series
EAN/UPC  4250058533128

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HAGOR comPROnents series - Befestigungskit - Side-by-Side - für 2 LCD-/Plasma-Konsolen - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit (Side-by-Side) - Deckenmontage - verriegelbar
Montagekomponenten  Stange, Montageklammer, 4 VESA-Adapter, Schiene
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  200.9 cm x 27.8 cm x 150 cm
Neigung  0 ° bis 20 °
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  2 LCD-/Plasma-Konsolen
Empfohlene Display-Größe  116.8-165.1 cm (46"-65")
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht  80 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  200.9 cm
Tiefe  27.8 cm
Höhe  150 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Stange, Montageklammer, 4 VESA-Adapter, Schiene
Design  Side-by-Side
Empfohlene Verwendung  2 LCD-/Plasma-Konsolen
Platzierung/Montage  Deckenmontage
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Kabelaufbewahrung  Kabelmanagement-Clips
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  116.8-165.1 cm (46"-65")
Neigung  0 ° bis 20 °
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  80 kg
Schloßart  Vorhängeschloss (nicht enthalten)
Oberfläche  Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
21,0 kg
Breite:
200.9 cm
Tiefe:
27.8 cm
Höhe:
150 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Stange, Montageklammer, 4 VESA-Adapter, Schiene
Design:
Side-by-Side
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-/Plasma-Konsolen
Platzierung/Montage:
Deckenmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Kabelaufbewahrung:
Kabelmanagement-Clips
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
116.8-165.1 cm (46"-65")
Neigung:
0 ° bis 20 °
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
80 kg
Schloßart:
Vorhängeschloss (nicht enthalten)
Oberfläche:
Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm, hagor, 3312, menuboard, compronents, series, befestigungskit, sidebyside, lcd/plasmakonsolen, schwarz, lcdplasmakonsolen, 4665, side, plasma, konsolen, stange, montageklammer, vesaadapter, schiene, verriegelbar, bildschirmgröße:, 116.8165.1, 46"65", deckenmontage, bildschirmgre, 11681651, vesa
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 232,03*
€ 273,44*
Frei Haus
ab € 241,25*
€ 281,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,30*
€ 283,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 248,25*
€ 290,35*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 251,06*
€ 292,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.