Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-ARAB43WMT - Befestigungskit - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 139.7-165.1 cm (55"-65") (VG-ARAB43WMTXC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-ARAB43WMT 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7753085
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-ARAB43WMTXC
EAN/GTIN:
     8806094284263
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Samsung VG-ARAB43WMT - Befestigungskit - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 139.7-165.1 cm (55"-65") - Wandmontage - für Samsung GQ65LS03, QE55QN95, QE65QN700, QE65QN800, QE65QN900, QE65QN95, QN65LS03, QN65QN900
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  VG-ARAB43WMTXC
Modell  VG-ARAB43WMT
EAN/UPC  8806094284263

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung VG-ARAB43WMT - Befestigungskit - für LCD-Display - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  51.2 cm x 2.43 cm x 45.8 cm
Anpassungen  Drehung
Gewicht  6.7 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  139.7-165.1 cm (55"-65")
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Samsung GQ55QN700BT, GQ55QN95BAT, GQ65LS03BAU, GQ65QN700BT, GQ65QN800BT, GQ65QN900BT, GQ65QN95BAT, QE55QN700BT, QE55QN95BAT, QE55QN95BBT, QE65LS03BAU, QE65QN700BT, QE65QN800BBT, QE65QN800BT, QE65QN900BBT, QE65QN900BT, QE65QN95BAT, QE65QN95BBT, QN65LS03BAF, QN65QN800BF, QN65QN900BF

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  51.2 cm
Tiefe  2.43 cm
Höhe  45.8 cm
Gewicht  6.7 kg
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
Empfohlene Display-Größe  139.7-165.1 cm (55"-65")
Anpassungen  Drehung
Details  Hochformat, Querformat
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  60 cm x 10.3 cm x 50.9 cm / 8.7 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung GQ55QN700BT, GQ55QN95BAT, GQ65LS03BAU, GQ65QN700BT, GQ65QN800BT, GQ65QN900BT, GQ65QN95BAT, QE55QN700BT, QE55QN95BAT, QE55QN95BBT, QE65LS03BAU, QE65QN700BT, QE65QN800BBT, QE65QN800BT, QE65QN900BBT, QE65QN900BT, QE65QN95BAT, QE65QN95BBT, QN65LS03BAF, QN65QN800BF, QN65QN900BF

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Breite:
51.2 cm
Tiefe:
2.43 cm
Höhe:
45.8 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe:
139.7-165.1 cm (55"-65")
Anpassungen:
Drehung
Details:
Hochformat, Querformat
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
60 cm x 10.3 cm x 50.9 cm / 8.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv samsung, halterung tv, samsung, vgarab43wmt, arab43wmt, vgarab43wmtxc, arab43wmtxc, wandhalterung, befestigungskit, lcddisplay, schwarz, bildschirmgröße:, 139.7165.1, 55"65", wandmontage, gq65ls03, qe55qn95, qe65qn700, qe65qn800, qe65qn900, qe65qn95, qn65ls03, qn65qn900, bildschirmgre, 13971651, 5565, display, bildschirmgröße
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 4,90*
ab € 175,77*
€ 211,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 194,50*
€ 234,06*
5 Tage
69
€ 1,00*
ab € 195,77*
€ 234,07*
Frei Haus
ab € 239,58*
€ 305,95*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 288,97*
€ 338,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.