Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Alkaline Cell 1041018610 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR43 Alkali (050186AC10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries Alkaline Cell 1041018610 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR43 Alkali
GP Batteries Alkaline Cell 1041018610 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR43 Alkali
Artikel-Nr.:
     2753M-7758979
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     050186AC10
EAN/GTIN:
     4891199015502
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Hauptmerkmale

Akku/Batterie  
Akku-/Batterietyp  Einwegbatterie
Akku-/Batteriegröße  SR43
Akku-/Batterietechnologie  Alkali
Akku-/Batteriespannung  1,5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien  10 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität  70 mAh
Produktfarbe  Metallisch
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  4,2 mm
Durchmesser (mm)  1,16 cm
Gewicht  1,4 g
  
Sonstige Funktionen  
Batterie Formfaktor  Knopf/Münze

Weitere Informationen:
Akku-/Batterietyp:
Einwegbatterie
Akku-/Batteriegröße:
SR43
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Akku-/Batteriespannung:
1,5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
10 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität:
70 mAh
Produktfarbe:
Metallisch
Höhe:
4,2 mm
Durchmesser (mm):
1,16 cm
Gewicht:
1,4 g
Batterie Formfaktor:
Knopf/Münze
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, batteries, 050186ac10, 050186, 1041018610, knopfzellen, lr43, gp186f2c10, knopfzelle, alkalimangan, alkaline, cell, haushaltsbatterie, einwegbatterie, sr43, alkali, gp186f, 2c10, mangan
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,27*
1 Tag
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,29*
3 Tage
unbekannt
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,30*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,60*
€ 37,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.