Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Knopfzelle LR 43 1.5 V 10 St. Alkali-Mangan GP186F-2C10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523640-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP186ASTD502C10
EAN/GTIN:
     4891199015502
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
GP Knopfzelle LR 43 1.5 V 10 St. Alkali-Mangan GP186F-2C10

GP LR43 Knopfzelle Alkaline, LR43 (Batterien AG12 / LR43 / 192 / V12GA /L1142), Spannung 1,5 Volt, quecksilberfrei, 10 Stück

10er-Set

Die 186A Alkaline-Knopfzelle von GP ist für die Stromversorgung der kleinsten Geräte konzipiert. Diese Knopfzelle wird in Thermometern, Taschenrechnern, Schlüsselanhängern und elektronischem Spielzeug verwendet. Konstanter Strom durch die hohe Energiedichte sorgt dafür, dass der Akku lange in Ihrem Gerät hält, außerdem ist der Akku so konzipiert, dass er nicht ausläuft und Ihre Geräte schützt.

Alternative Namen: LR43, AG12, L1142, V12GA


Technische Daten:

Technologie: Alkalisch
Spannung: 1,5V
Abmessungen: Ø 11,6 x 4,2 mm
Gewicht: 1,4 Gramm
Verpackung mit 10 Stück

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG12,V12GA,G12A,12GA,PX86A,LR1131,186,GP186,KA86,L1142,L1142,A86,RW84,1176A,GP86A,10L124,B-LR43,86A · Batterie-, Akku-Größe: LR 43 · Produktabmessung, Höhe: 4.2 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 43
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG12 | V12GA | G12A | 12GA | PX86A | LR1131 | 186 | GP186
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 4.2 mm
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.2 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
GP
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 04891199015502, GP, GP186ASTD502C10, GP186F-2C10, Alkaline Knopfzelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 3,86*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,97*
Lager 102
37
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,27*
8 Tage
unbekannt
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,23*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,24*
€ 33,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.