Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 934.909 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor (934.909)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 934.909 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Powerbank, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Bachmann 934.909 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Powerbank, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Bachmann 934.909 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Powerbank, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Bachmann 934.909 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Powerbank, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-7833143
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     934.909
EAN/GTIN:
     4057298116292
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Kopfhörer, Handy, Powerbank, Smartphone
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
Buchsen-Typ  Typ C (Euro-Stecker)
Betriebsprinzip  Kontakt
Kompatibilität  Bachmann Wireless Charger aircharge 934.004
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
Eingangsstrom  0.4 A
Max. Leistung  15 W
Maximale Ausgangsspannung  12 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  1,67 A
Ausgangsstrom (12V)  1,2 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  52 mm
Tiefe  31 mm
Höhe  48 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Technische Details  
Ausgangsspannung  12 V
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Kopfhörer, Handy, Powerbank, Smartphone
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Buchsen-Typ:
Typ C (Euro-Stecker)
Betriebsprinzip:
Kontakt
Kompatibilität:
Bachmann Wireless Charger aircharge 934.004
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
0.4 A
Max. Leistung:
15 W
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
1,67 A
Ausgangsstrom (12V):
1,2 A
Breite:
52 mm
Tiefe:
31 mm
Höhe:
48 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Ausgangsspannung:
12 V
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Powerbank, USB Akku, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, bachmann mehrfachsteckdose, usb akku, bachmann, 934909, 934.909, schwarz, plug, netzstecker, aircharge, steckernetzteil, induktionsladegerät, aircharger, ähnlich, ral9005, eingangsspannung:, 100240v, stück, ladegerät, mobilgeräte, indoor, 9005, induktionsladegert, hnlich, eingangsspannung, stck, ladegert, mobilgerte, induktions
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,31*
€ 25,23*
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 25,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,29*
€ 26,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,28*
€ 26,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,75*
€ 38,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.