Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Ultimag Screenflip Halterung Handy/Smartphone Silber (458782)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts Ultimag Screenflip Halterung Handy/Smartphone Silber
4smarts Ultimag Screenflip Halterung Handy/Smartphone Silber
4smarts Ultimag Screenflip Halterung Handy/Smartphone Silber
4smarts Ultimag Screenflip Halterung Handy/Smartphone Silber
4smarts Ultimag Screenflip Halterung Handy/Smartphone Silber
4smarts Ultimag Screenflip Halterung Handy/Smartphone Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-7851255
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     458782
EAN/GTIN:
     4252011901951
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Produkttext

\r\n2in1: Ausklappbare Magnethalterung mit integriertem qi-Ladegerät.\r\nLeistungsstark: Lädt dein Smartphone in Windeseile kabellos mit 15W.\r\nUniversell: Passend für alle Geräte die kabelloses Laden unterstützen.\r\n4smarts UltiMag-System: Magnete ziehen dein Gerät automatisch in die effektivste Ladeposition.\r\nUltiMag Screen Flip: Praktische Magnethalterung mit Wireless Ladegerät zum Anbringen an deinen Computermonitor oder Laptop.\r\n15W magnetisches Wireless-Laden: Lege dein qi-fähiges Handy nur auf die Ladefläche. Der Ladevorgang startet automatisch. Integrierte Magnete ziehen dein Gerät in die beste Ladeposition für optimale Stromversorgung und effektivstes Schnellladen. Kompatible zu Apple MagSafe.\r\nUpgrade to MagSafe: Klebe den mitgelieferten Ring auf die Außenseite deiner Standardhülle in Höhe der Ladeelektronik und nutze so auch die MagSafe-Vorteile für Geräte, die keine magnetische Aufladung unterstützen. Klebe den Ring nicht direkt auf dein Handy. Du kannst ihn auch wieder entfernen aber nicht nochmal verwenden.\r\nPraktisch: Klappe die Halterung bei Bedarf aus und bringe dein Smartphone an. So hast du auch während des Ladevorgangs dein Handydisplay gut im Blick. Anschließend einfach wieder platzsparend zusammenklappen.\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Design  
Handy-Gerätetyp  Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung  PC-Flachbildschirm
Produktfarbe  Silber
Material  Aluminium
Gerätemontagetyp  Magnetische Montage
Faltbar  Ja
  
Leistung  
Eingebautes Ladegerät  Ja
Kabelloses Aufladen  Ja
Typ Ladeanschluss  USB Typ-C
Ausgangsspannung  9 V
Schnellladung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  130 mm
Tiefe  56 mm
Höhe  6 mm
Gewicht  60 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  200 mm
Verpackungstiefe  95 mm
Verpackungshöhe  20 mm
Paketgewicht  90 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, halterungen mobiltelefon, 4smarts, 458782, ultimag, silber, halterung, screen, flip, smartphone, wireless, charger, magnetische, handy, drahtlosem, adapter, halter, screenflip, handy/smartphone, handysmartphone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 18,13*
€ 19,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 26,72*
€ 27,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,16*
€ 28,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.