Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-V785 - Camcorder - 1080p / 50 BpS - 20x optischer Zoom - Panasonic - Flash-Karte - Wi-Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic HC-V785 Handkamerarekorder 12,76 MP BSI Full HD Schwarz
Panasonic HC-V785 Handkamerarekorder 12,76 MP BSI Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7853206
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HCV785EGK
EAN/GTIN:
     5025232924479
Suchbegriffe:
panasonic
hcv785egk
v785eg
schwarz

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic HC-V785 - Camcorder - 1080p / 50 BpS - 20x optischer Zoom - Panasonic - Flash-Karte - Wi-Fi
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  HCV785EGK
Modell  HC-V785
EAN/UPC  5025232924479

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic HC-V785 - Camcorder - Panasonic - Speicher: Flash-Karte
Produkttyp  Camcorder - 1080p
Objektiv im Lieferumfang  Panasonic
Medientyp  Flash-Karte
Speicherkartensteckplatz  SD card
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi
Wirksame Sensorenauflösung  Video: 6.03 MPix - Foto: 6.03 MPix
Objektivsystem  Zoomobjektiv - 20X-Zoom - 4.08 - 81.6 mm - f/1.8-3.6
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Digitales Zoom  1500x
Bildstabilisator  Optisch (5-Achsen-HYBRID O.I.S. + mit Active Mode)
Bildschirm  LCD-Display - 7.5 cm (3")
Unterstützte Batterie  Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1940 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle  Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.5 cm x 13.9 cm x 7.3 cm
Gewicht  351 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Camcorder - 1080p
Objektiv im Lieferumfang  Panasonic
Camcorder-Typ  Verbraucher
Anz. Sensoren  1 MOS
Effektive Videoauflösung  6.03 MPix
Effektive Fotoauflösung  6.03 MPix
Camcorder-Medientyp  Flash-Karte
Typ des optischen Sensors  BSI MOS
Gesamtanzahl Pixel  12.760.000 Pixel
Größe des optischen Sensors  11 mm (1/2.3")
Bildrate (max. Auflösung)  50 BpS
Optisches Zoom  20x
Digitales Zoom  1500x
Videoaufnahmemodi  HA, HG, HE, PH
Bildstabilisator  Optisch (5-Achsen-HYBRID O.I.S. + mit Active Mode)
Integrierter optischer Bildstabilisator  Ja
Surround-Sound  Dolby Digital 5.1-Kanalaufzeichnung
Druckstandard  Exif-Druckunterstützung
Digital-Video-Format  AVCHD, H.264, iFrame, MPEG-4 AVC
Bildaufnahmeformat  JPEG
Audiosignalformat  AAC
Schnittstelle  Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Konnektivitätseigenschaften  Wireless Twin Camera
  
Belichtung und Weißabgleich  
Mindestbeleuchtung  1 Lux
Spezialeffekte  Miniature, 8-mm-Film, Stummfilm, Time Lapse
Weißabgleich  Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich  Bewölkt, Sonnenlicht, innen
Max. Verschlussgeschwindigkeit  1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit  1/2 Sek
  
Objektivsystem  
Typ  Panasonic Zoomobjektiv - 20X-Zoom - 4.08 - 81.6 mm - f/1.8-3.6
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild  29.5 - 612mm
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung  Motorantrieb
Filtergröße  49 mm
Merkmale  Eingebauter Objektivschutz, 4-Drive-Linsensystem
  
Zusätzliche Funktionen  
Eingebautes Licht  Ja
Low Lux / Nachtmodus  Ja
Zusätzliche Funktionen  Zeitlupenwiedergabe, Bild-in-Bild-fähig, eingebauter Lautsprecher, Laden über USB, Zeitrafferaufnahme, Level-Shot-Funktion, HDR-Filmmodus
  
Bildschirm  
Typ  7.5 cm (3") LCD-Display
Display-Format  460.800 Pixel
Display-Formfaktor  Faltbar
Touchscreen  Ja
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Surround
Mikrofonfunktionen  Zoom, Windgeräusch-Reduzierung
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D)
USB 2.0
Composite-Video/Audio-Ausgang
Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Software  
Software  Panasonic HD Writer AE 5.2
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AC Power Adapter, Zubehör: Adapter Blitz/Kamera, USB-Kabel, HDMI-Kabel
  
Batterie  
Details  Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1940 mAh (inbegriffen)
  
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  SD card
Unterstützte Speicherkarten  SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkarte enthalten  Nein
Bildspeicherung  JPEG 6528 x 3672
JPEG 4736 x 2664
JPEG 1920 x 1080
JPEG 5472 x3648
JPEG 3984 x 2656
JPEG 1728 x 1152
JPEG 4896 x 3672
JPEG 3264 x 2448
JPEG 640 x 480
Videoaufnahme  AVCHD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps
AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps
AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps
AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 13Mbps
AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 5Mbps
H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 50Mbps
H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps
H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. - 9Mbps
iFrame - 960 x 540 v - 25 Bilder pro Sek. - 28Mbps
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.5 cm
Tiefe  13.9 cm
Höhe  7.3 cm
Gewicht  351 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Camcorder - 1080p
Objektiv im Lieferumfang:
Panasonic
Camcorder-Typ:
Verbraucher
Anz. Sensoren:
1 MOS
Effektive Videoauflösung:
6.03 MPix
Effektive Fotoauflösung:
6.03 MPix
Camcorder-Medientyp:
Flash-Karte
Typ des optischen Sensors:
BSI MOS
Gesamtanzahl Pixel:
12.760.000 Pixel
Größe des optischen Sensors:
11 mm (1/2.3")
Bildrate (max. Auflösung):
50 BpS
Optisches Zoom:
20x
Digitales Zoom:
1500x
Videoaufnahmemodi:
HA, HG, HE, PH
Bildstabilisator:
Optisch (5-Achsen-HYBRID O.I.S. + mit Active Mode)
Integrierter optischer Bildstabilisator:
Ja
Surround-Sound:
Dolby Digital 5.1-Kanalaufzeichnung
Druckstandard:
Exif-Druckunterstützung
Digital-Video-Format:
AVCHD, H.264, iFrame, MPEG-4 AVC
Bildaufnahmeformat:
JPEG
Audiosignalformat:
AAC
Schnittstelle:
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Konnektivitätseigenschaften:
Wireless Twin Camera
Mindestbeleuchtung:
1 Lux
Spezialeffekte:
Miniature, 8-mm-Film, Stummfilm, Time Lapse
Weißabgleich:
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich:
Bewölkt, Sonnenlicht, innen
Max. Verschlussgeschwindigkeit:
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit:
1/2 Sek
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild:
29.5 - 612mm
Fokuseinstellung:
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung:
Motorantrieb
Filtergröße:
49 mm
Merkmale:
Eingebauter Objektivschutz, 4-Drive-Linsensystem
Eingebautes Licht:
Ja
Low Lux / Nachtmodus:
Ja
Typ:
7.5 cm (3") LCD-Display
Display-Format:
460.800 Pixel
Display-Formfaktor:
Faltbar
Touchscreen:
Ja
Betriebsart des Mikrofons:
Surround
Mikrofonfunktionen:
Zoom, Windgeräusch-Reduzierung
Software:
Panasonic HD Writer AE 5.2
Speicherkartensteckplatz:
SD card
Unterstützte Speicherkarten:
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkarte enthalten:
Nein
Breite:
6.5 cm
Tiefe:
13.9 cm
Höhe:
7.3 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 377,41*
€ 402,54*
5
Frei Haus
ab € 380,872*
€ 406,662*
1
Frei Haus
ab € 374,45*
€ 419,99*
Lager 2753
1
Frei Haus
ab € 399,19*
€ 471,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,81*
€ 555,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,56*
€ 525,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,92*
€ 512,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,19*
€ 475,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.