Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin BC 50 - Rückfahrkamera (010-02609-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin BC50 HD Schwarz
Garmin BC50 HD Schwarz
Garmin BC50 HD Schwarz
Garmin BC50 HD Schwarz
Garmin BC50 HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7855421
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02609-00
EAN/GTIN:
     0753759277482
Suchbegriffe:
garmin
rückfahrkamera
rckfahrkamera
02609

Übersicht

Kurzinfo  Garmin BC 50 - Rückfahrkamera
Gruppe  Kfz Audio / Video
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02609-00
Modell  BC 50
EAN/UPC  0753759277482

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin BC 50 - Rückfahrkamera
Produkttyp  Rückfahrkamera
Funktionen  Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.5 cm x 1.7 cm x 2.18 cm
Gewicht  37.4 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rückfahrkamera
Für  Automobilbereich
Breite  2.5 cm
Tiefe  1.7 cm
Höhe  2.18 cm
Gewicht  37.4 g
  
System  
Funktionen  Kamera
Besonderheiten  Weather-resistant
  
Fahrzeug-Kamerasystem  
Auflösung  1280 x 720 (720p)
Fahrzeug-Kamerasystem Details  Rückfahrkamera - 160 Grad - Kennzeichen - kabellos - IP67
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Befestigungskit, Funksender, license plate mount
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13.3 cm
Transporttiefe  6.6 cm
Transporthöhe  15 cm
Transportgewicht  300 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Rückfahrkamera
Für:
Automobilbereich
Breite:
2.5 cm
Tiefe:
1.7 cm
Höhe:
2.18 cm
Funktionen:
Kamera
Besonderheiten:
Weather-resistant
Auflösung:
1280 x 720 (720p)
Fahrzeug-Kamerasystem Details:
Rückfahrkamera - 160 Grad - Kennzeichen - kabellos - IP67
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungskit, Funksender, license plate mount
Transportbreite:
13.3 cm
Transporttiefe:
6.6 cm
Transporthöhe:
15 cm
Transportgewicht:
300 g
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 143,54*
€ 177,30*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 149,58*
€ 184,49*
€ 5,00*
ab € 149,97*
€ 184,51*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 149,70*
€ 185,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 164,75*
€ 198,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.