Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger MOTION 8 2,29 m (90" ) Schwarz (LWHD9075513)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger MOTION 8 2,29 m (90 Zoll) Schwarz
Schwaiger MOTION 8 2,29 m (90 Zoll) Schwarz
Schwaiger MOTION 8 2,29 m (90 Zoll) Schwarz
Schwaiger MOTION 8 2,29 m (90 Zoll) Schwarz
Schwaiger MOTION 8 2,29 m (90 Zoll) Schwarz
Schwaiger MOTION 8 2,29 m (90 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7881966
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWHD9075513
EAN/GTIN:
     4004005035360
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

Der SCHWAIGER® TV Wandhalter mit zwei Schwenkarmen ist fu¨r die Befestigung von sehr großen Flachbildschirmen geeignet. Der Wandhalter ist nach vorn neigbar, axial drehbar und nach rechts oder links schwenkbar. Eine integrierte Wasserwage hilft bei der exakten Ausrichtung der Montageschiene. Die Gelenke können einfach in der Festigkeit verstellt werden. Zudem zeichnet diesen Wandhalter eine extrem hohe Belastbarkeit aus.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  75 kg
Maximale Bildschirmgröße  2,29 m (90" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  800 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße  127 cm (50" )
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Neigungsverstellung  Ja
Neigungswinkelbereich  15 - 5°
Drehen  Ja
Drehungswinkel  
Abstand zur Wand (max)  63,5 cm
Abstand zur Wand (min)  6,9 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Metall

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
75 kg
Maximale Bildschirmgröße:
2,29 m (90" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
800 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße:
127 cm (50" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
15 - 5°
Drehen:
Ja
Drehungswinkel:
Abstand zur Wand (max):
63,5 cm
Abstand zur Wand (min):
6,9 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neigbar, halterung tv, tv-wandhalterung schwaiger, schwaiger, lwhd9075513, 9075513, 50"90", 1tft, 5gelenke, max.75kg, neigbar, schwar, motion, zoll, schwarz, 5090, max75kg, 75kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 96,86*
€ 124,42*
€ 6,78*
ab € 96,86*
€ 124,43*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 97,01*
€ 124,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.