Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Basic BQ-CC51 - Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) 4 Stück AA-Typ - NiMH - 2000 mAh (Eurostecker) (K-KJ51MCD40E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic BQ-CC51 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Panasonic BQ-CC51 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     2753M-7952857
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ51MCD40E
EAN/GTIN:
     5410853063896
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic eneloop Basic BQ-CC51 - Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) 4 x AA-Typ - NiMH - 2000 mAh (Eurostecker)
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  K-KJ51MCD40E
EAN/UPC  5410853063896

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic eneloop Basic BQ-CC51 Batterieladegerät - 4 x AA-Typ - NiMH - Eurostecker
Produkttyp  Batterieladegerät (für 4xAA/AAA)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.6 cm x 7 cm x 10.8 cm
Gewicht  100 g
Ausgangsanschlusstyp  Eurostecker
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  3 V
Batterie  AA-Typ - NiMH - 2000 mAh
Unterstützte Batterie  NiMH
Mit Batterien  4 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterieladegerät
Breite  6.6 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  10.8 cm
Gewicht  100 g
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  3 V
Ausgabeanschlussstellen  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Merkmale  Timer, 2 LED-Kontrollleuchten
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Technologie  NiMH
Mitgelieferte Anzahl  4
Kapazität  2000 mAh
  
Unterstützte Batterie  
Unterstützte Batterien  4xAA/AAA
Technologie  NiMH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Batterieladegerät
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
10.8 cm
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung:
3 V
Ausgabeanschlussstellen:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Merkmale:
Timer, 2 LED-Kontrollleuchten
Typ:
AA-Typ
Technologie:
NiMH
Mitgelieferte Anzahl:
4
Kapazität:
2000 mAh
Unterstützte Batterien:
4xAA/AAA
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aaa akku nimh 2000 mah, universalladegerät, universalladegerät panasonic, panasonic, bqcc51, cc51, 2000, eneloop, basic, nimh, kkj51mcd40e, batterieladegerät, 4xaa/aaa, aatyp, eurostecker, batterieladegert, 4xaaaaa, kj51mcd40e, 4xaa, charger, inkl., 52051e40, 52051, inkl, kroviklis, val;, +(4xaa, aa/2000, steckerladergerät
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 22,68*
1
€ 6,78*
ab € 17,35*
€ 22,85*
1
€ 4,00*
ab € 18,66*
€ 24,74*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,89*
€ 25,17*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 37,54*
€ 47,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
BQ-CC51E
ab € 10,21*
Ähnlich
Panasonic
K-KJ51MCD04E
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.