Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus - Netzteil - 30 Watt - 3 A - PD 3.0, QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB Typ A, USB-C) - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7956919
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-10062
EAN/GTIN:
     4016032482710
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Digitus - Netzteil - 30 Watt - 3 A - PD 3.0, QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB Typ A, USB-C) - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DA-10062
Modell  
EAN/UPC  4016032482710

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Digitus Netzteil - USB Typ A, USB-C - 30 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.5 cm x 2.9 cm x 8.4 cm
Gewicht  61 g
Farbe  Weiß
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 2: USB Typ A, USB-C
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
Gestellte Leistung  30 Watt
Details zum Leistungsgerät  AC-Netzteil - 24-poliger USB-C - Ausgang - 5 V - 3 A
AC-Netzteil - 24-poliger USB-C - Ausgang - 9 V - 3 A
AC-Netzteil - 24-poliger USB-C - 12 V - 2.5 A
AC-Netzteil - 24-poliger USB-C - Ausgang - 15 V - 2 A
AC-Netzteil - 24-poliger USB-C - Ausgang - 20 V - 30 W - 1.5 A
AC-Netzteil - 9-polig USB-Typ A - Ausgang - 5 V - 3 A
AC-Netzteil - 9-polig USB-Typ A - Ausgang - 9 V - 2 A
AC-Netzteil - 9-polig USB-Typ A - Ausgang - 12 V - 18 W - 1.5 A

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Tablet, Mobiltelefon
Breite  3.5 cm
Tiefe  2.9 cm
Höhe  8.4 cm
Gewicht  61 g
Farbe  Weiß
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse  2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 9-poliger USB Typ A, 24-poliger USB-C
Gestellte Leistung  30 Watt
Elektrischer Strom max.  3 A
Details zum Leistungsgerät  AC-Netzteil: 24-poliger USB-C - Ausgang - 5 V - 3 A
AC-Netzteil: 24-poliger USB-C - Ausgang - 9 V - 3 A
AC-Netzteil: 24-poliger USB-C - 12 V - 2.5 A
AC-Netzteil: 24-poliger USB-C - Ausgang - 15 V - 2 A
AC-Netzteil: 24-poliger USB-C - Ausgang - 20 V - 30 W - 1.5 A
AC-Netzteil: 9-polig USB-Typ A - Ausgang - 5 V - 3 A
AC-Netzteil: 9-polig USB-Typ A - Ausgang - 9 V - 2 A
AC-Netzteil: 9-polig USB-Typ A - Ausgang - 12 V - 18 W - 1.5 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
Merkmale  Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, LED Display, feuerfest, Programmable Power Supply (PPS), Übertemperaturschutz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Tablet, Mobiltelefon
Breite:
3.5 cm
Tiefe:
2.9 cm
Höhe:
8.4 cm
Farbe:
Weiß
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 9-poliger USB Typ A, 24-poliger USB-C
Gestellte Leistung:
30 Watt
Elektrischer Strom max.:
3 A
Schnellladetechnologie:
Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladegerät 2 x usb-c, netzteil für tablet, ladegerät usb 30watt, digitus, usbc, 10062, da10062, weiß, watt, netzteil, ausgabeanschlussstellen, usba, ladegerät, ladegert, assmann, charger, dual, port, usba/usbc, usbausbc, usbladegert, qc3.0, 1xusba, 2.4a, 1xusbc, 3.0a, usbladegerät, usbladeadapter, geräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
232
€ 2,90*
ab € 11,21*
€ 15,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 11,22*
€ 15,34*
€ 6,78*
ab € 11,49*
€ 15,71*
€ 4,50*
ab € 11,75*
€ 16,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,81*
€ 32,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.