Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus - Netzteil - 15.5 Watt - 3.1 A - PD 3.0 (2 Stück USB) - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7956922
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-10061
EAN/GTIN:
     4016032482673
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Digitus - Netzteil - 15.5 Watt - 3.1 A - PD 3.0 (2 x USB) - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DA-10061
Modell  
EAN/UPC  4016032482673

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Digitus Netzteil - 2 x USB - 15.5 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.26 cm x 7.92 cm x 2.73 cm
Gewicht  45 g
Farbe  Weiß
Ausgangsanschlusstyp  2 x USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 V
Elektrischer Strom max.  3.1 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0
Gestellte Leistung  15.5 Watt
Details zum Leistungsgerät  AC-Netzteil: 2 x - 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 5 V - 2.4 A

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Breite  4.26 cm
Tiefe  7.92 cm
Höhe  2.73 cm
Gewicht  45 g
Farbe  Weiß
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse  2-polige Stromversorgung
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  2 x 4 pin USB Type A
Gestellte Leistung  15.5 Watt
Elektrischer Strom max.  3.1 A
Details zum Leistungsgerät  AC-Netzteil: 2 x 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 5 V - 2.4 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0
Merkmale  Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, feuerfest

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Breite:
4.26 cm
Tiefe:
7.92 cm
Höhe:
2.73 cm
Farbe:
Weiß
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
2-polige Stromversorgung
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
2 x 4 pin USB Type A
Gestellte Leistung:
15.5 Watt
Elektrischer Strom max.:
3.1 A
Details zum Leistungsgerät:
AC-Netzteil: 2 x 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 5 V - 2.4 A
Schnellladetechnologie:
Power Delivery 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, digitus notebook netzteil, netzteil notebook, ladegerät usb 2fach, digitus, 10061, da10061, weiß, watt, netzteil, 15.5, usba, ladegerät, ladegert, 155w, charger, white, 15.5w, assmann, usbladegert, weiss, usbladegerät, usbladeadapter, geräte, smartphones, oder, stück, port, flugzeug, innenbereich
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 2,90*
ab € 4,19*
€ 6,02*
€ 6,78*
ab € 4,20*
€ 6,03*
€ 4,50*
ab € 4,28*
€ 6,14*
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,95*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.