Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-796451 Herst.-Nr.: 91680 EAN/GTIN: 4043619916801 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK SATA 3.5 Card Reader > CFast - Kartenleser - 8,9 cm (3.5" ) (CFast Card Typ I, CFast Card Typ II) - Serial ATA | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 91680 | EAN/UPC | 4043619916801 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK SATA 3.5 Card Reader undgt; CFast - Kartenleser - Serial ATA | Produkttyp | Kartenleser (intern) - Serial ATA | Kartenleser-Typ | 8,9 cm intern (3.5" intern) | Unterstützter Flash-Speicher | CFast Card Typ I, CFast Card Typ II | Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 (1) x CFast-Karte - Typ I/II | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.1.3, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen) | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kartenleser (intern) - Serial ATA | Kartenleser-Typ | 8,9 cm intern (3.5" intern) | Unterstützter Flash-Speicher | CFast Card Typ I, CFast Card Typ II | | | Erweiterung / Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 (1) x CFast-Karte - Typ I/II | Verbindungen | 1 x Massenspeicher - Serial ATA-150 - SATA-Anschluss (22 Pin) | | | Verschiedenes | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.1.3, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen) | Zubehör | Serial ATA-Spannungsversorgungskabel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Kartenleser (intern) - Serial ATA | Kartenleser-Typ: | 8,9 cm intern (3.5" intern) | Unterstützter Flash-Speicher: | CFast Card Typ I, CFast Card Typ II | Erweiterungssteckplätze gesamt (frei): | 1 (1) x CFast-Karte - Typ I/II | Zubehör: | Serial ATA-Spannungsversorgungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: card, delock, 91680, cfast, sata, reader, kartenleser, zoll, serial, readercfast, 3.5?, 4014619496693, 22pin, i/ii, intern, [91680] |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 32,21* | € 43,64* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,33* | € 45,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 41,16* | € 55,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,00* | € 89,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|