Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

4smarts Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W weiß (540114)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7976050
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540114
EAN/GTIN:
     4252011903344
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Quick Charge 3.0
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  20 W
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überhitzung
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Max. Leistung  20 W
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  2,22 A
Ausgangsstrom (12V)  1,67 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  65 mm
Tiefe  28 mm
Höhe  28 mm
Gewicht  40 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Karton mit Aufhänger
Verpackungsbreite  125 mm
Verpackungstiefe  45 mm
Verpackungshöhe  30 mm
Paketgewicht  60 g

GPSR

GPRS Hersteller  4smarts GmbH
GPSR Anschrift  Am Mittleren Moos 24, Augsburg, 86167, Deutschland
GPSR E-Mail  customer-service@4smarts.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
20 W
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überhitzung
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Max. Leistung:
20 W
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2,22 A
Ausgangsstrom (12V):
1,67 A
Breite:
65 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
28 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Karton mit Aufhänger
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, 540114, 4smarts, voltplug, duos, mini, weiß, ladegerät, 20w., netzladegerät, ladegert, netzladegert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
5
€ 6,95*
ab € 9,42*
€ 12,67*
2 Tage
152
1
€ 2,90*
ab € 9,41*
€ 13,64*
7 Tage
40
2
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 17,23*
6 Tage
24
1
€ 1,00*
ab € 13,69*
€ 19,40*
1
€ 8,50*
ab € 17,99*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.