Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop pro smart und quick K-KJ55HCD40E - 3 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA, 4xAAA) 4 Stück AA-Typ - NiMH - 2500 mAh (K-KJ55HCD40E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-7981563
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ55HCD40E
EAN/GTIN:
     5410853063919
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic eneloop pro smart und quick K-KJ55HCD40E - 3 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA, 4xAAA) 4 x AA-Typ - NiMH - 2500 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  K-KJ55HCD40E
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic eneloop pro smart undamp; quick K-KJ55HCD40E Batterieladegerät - 4 x AA-Typ - NiMH
Produkttyp  3 Std. Batterieladegerät (für 4xAA, 4xAAA)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.8 cm x 7.6 cm x 12 cm
Gewicht  124 g
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Batterie  AA-Typ - NiMH - 2500 mAh
Unterstützte Batterie  NiMH
Mit Batterien  4 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterieladegerät
Breite  6.8 cm
Tiefe  7.6 cm
Höhe  12 cm
Gewicht  124 g
  
Stromversorgungsgerät  
Ladezeit  3 Std.
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Merkmale  Smart Charge Technologie, automatische Spannungsanpassung, individuelle Batteriesteuerung, 4 3-farbige LED Anzeigen
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Technologie  NiMH
Mitgelieferte Anzahl  4
Kapazität  2500 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.  500
Merkmale  Geladen
  
Unterstützte Batterie  
Unterstützte Batterien  4xAA, 4xAAA
Technologie  NiMH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Batterieladegerät
Breite:
6.8 cm
Tiefe:
7.6 cm
Höhe:
12 cm
Ladezeit:
3 Std.
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Typ:
AA-Typ
Technologie:
NiMH
Mitgelieferte Anzahl:
4
Kapazität:
2500 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.:
500
Merkmale:
Geladen
Unterstützte Batterien:
4xAA, 4xAAA
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, universalladegerät panasonic, universalladegerät, vorgeladene akkus aa, panasonic, 2500, kkj55hcd40e, eneloop, kj55hcd40e, smart, nimh, 4xaa, quick, std., batterieladegerät, 4xaaa, aatyp, batterieladegert, bqcc55, cc55, plus, inkl., 52055e40, 5410853057635, 52055, akkuladegert, inkl, charger, akkuladegerät, akkus
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 25,92*
€ 33,34*
13 Tage
169
€ 4,95*
ab € 28,53*
€ 36,45*
€ 4,00*
ab € 28,77*
€ 37,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,07*
€ 38,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,74*
€ 62,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.