Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-90447 - Wagen - für Flachbildschirm / Notebook - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177,8 cm (37"-70") (DA-90447)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7990749
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90447
EAN/GTIN:
     4016032481850
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS DA-90447 - Wagen - für Flachbildschirm / Notebook - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DA-90447
Modell  DA-90447
EAN/UPC  4016032481850

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS DA-90447 - Wagen - für Flachbildschirm / Notebook - Schwarz
Produkttyp  Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  87.1 cm x 67.8 cm x 166.5 cm
Neigung  -12° bis 5°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken
Gewicht  10.5 kg
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm / Notebook
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  50 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Anz. Räder  4

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  87.1 cm
Tiefe  67.8 cm
Höhe  166.5 cm
Gewicht  10.5 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm / Notebook
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Neigung  -12° bis 5°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  50 kg
Anz. Räder  4
Anz. Bremsen  4
Oberfläche  Pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,9 kg
Breite:
87.1 cm
Tiefe:
67.8 cm
Höhe:
166.5 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm / Notebook
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
94-177.8 cm (37"-70")
Neigung:
-12° bis 5°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
50 kg
Anz. Räder:
4
Anz. Bremsen:
4
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, digitus tv-wagen, av wagen, digitus, 90447, da90447, 3770, schwarz, wagen, flachbildschirm, notebook, stahl, bildschirmgröße:, 94177.8, 37"70", bildschirmgre, 941778, bildschirmgröße, prsentationswagen, präsentationswagen, cart, with, shelf, black, ablage, 3770", assmann, max.50kg, max50kg
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 59,26*
€ 73,90*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 60,63*
€ 75,59*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 60,64*
€ 75,61*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 61,75*
€ 76,98*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,86*
€ 80,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.