Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-DB922BT Schwarz 200 W Bluetooth (KDDB922BT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC KD-DB922BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-DB922BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-DB922BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-DB922BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-DB922BT Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-7994763
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KDDB922BT
EAN/GTIN:
     4975769023910
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  1 DIN
Ausgangsleistung  200 W
Audio Kanäle  7.1 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal  50 W
Unterstützte Medien  CD, CD-RW
iPod-ready  Ja
Frequenzbereich  531 - 1611 Hz
Rauschverhältnis (SNR)  6,5 dB
Impedanz  75 Ohm
CD-Spieler  Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Ja
Smartphone Fernsteuerung  Ja
Equalizer  Ja
K2 Technology  Ja
Zeitliche Ausrichtung  Ja
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
CD-R-Wiedergabe  Ja
CD-RW-Wiedergabe  Ja
Integrierter Audio-D/A-Wandler (DAC)  Ja
Unterstützte Audioformate  AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Touchscreen  Nein
Display-Typ  LCD
Anzeigebeleuchtung  Ja
Helligkeitseinstellung  Ja
Sound synchronized illumination  Ja
ID3 Tag-Unterstützung  Ja
On-Screen-Display (OSD)  Ja
CD-Text  Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WLAN  Nein
Bluetooth  Ja
USB Anschluss  Ja
Bluetooth-Version  4.2
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
AUX-Eingang  Ja
  
Radio  
Unterstützte Bänder  DAB, FM, LW, MF, MW
Digitales UKW-Radio  87,5 - 108 MHz
LW Band  153 - 279 kHz
FM nutzbare Empfindlichkeit  6,2 dBf
Radio Data System (RDS)  Ja
DAB-Tuner  Optional
  
Call-Management  
Freisprechen per Bluetooth  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  182 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  53 mm
Gewicht  600 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Speicher  
Integrierter Kartenleser  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
1 DIN
Ausgangsleistung:
200 W
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal:
50 W
Unterstützte Medien:
CD, CD-RW
iPod-ready:
Ja
Frequenzbereich:
531 - 1611 Hz
Rauschverhältnis (SNR):
6,5 dB
Impedanz:
75 Ohm
CD-Spieler:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Equalizer:
Ja
K2 Technology:
Ja
Zeitliche Ausrichtung:
Ja
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
CD-R-Wiedergabe:
Ja
CD-RW-Wiedergabe:
Ja
Integrierter Audio-D/A-Wandler (DAC):
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Eingebautes Display:
Ja
Touchscreen:
Nein
Display-Typ:
LCD
Anzeigebeleuchtung:
Ja
Helligkeitseinstellung:
Ja
Sound synchronized illumination:
Ja
ID3 Tag-Unterstützung:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
CD-Text:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
AUX-Eingang:
Ja
Unterstützte Bänder:
DAB, FM, LW, MF, MW
Digitales UKW-Radio:
87,5 - 108 MHz
LW Band:
153 - 279 kHz
FM nutzbare Empfindlichkeit:
6,2 dBf
Radio Data System (RDS):
Ja
DAB-Tuner:
Optional
Freisprechen per Bluetooth:
Ja
Breite:
182 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
53 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Radio-Einbaurahmen, Radio-Einschubrahmen, autoradio, kddb922bt, db922bt, cd/usb, mp3/wma, automagnetola, iejimu, dab+, tuner, anschluss, lenkradfernbedienung, bluetooth®freisprecheinrichtung, schwarz, bluetooth, cdusb, mp3wma, bluetoothfreisprecheinrichtung, bluetooth®, freisprecheinrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 120,57*
€ 148,48*
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 161,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 132,10*
€ 164,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 145,06*
€ 178,12*
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 135,79*
€ 182,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.