Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-DB922BT Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC KD-DB922BT Schwarz
JVC KD-DB922BT Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999673034
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KDDB922BT
EAN/GTIN:
     4975769023910
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen

JVC KD-DB922BT Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: JVC KD-DB922BT - Auto - Receiver (CD) - in-dash-Einheit - Einzel-DIN Produkttyp: Receiver (CD) Integrierte Komponenten: DAB/Radio, CD-Player, USB-Host Medieninhaltsquelle: CD, USB-Host, Bluetooth Audio-Formate: WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC Intelligenter Assistent: Alexa Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,2 cm x 15,6 cm x 5,3 cm Gewicht: 1,3 kg Formfaktor: Einzel-DIN - in-dash-Einheit Klang-Ausgabemodus: Stereo Klangeffekte: Space Enhancer, Klanglift, Volume Link EQ (Lautstärkeregler) Equalizer: Digital Graphic - 13-Band Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl: 50 Watt x 4 Einzelheiten der Verstärkerausgabe: 22 Watt - 4 Ohm Radio: DAB/DAB+/AM/FM - 24 Programmspeicherplätze

JVC KD–DB922BT Schwarz

Produktbeschreibung:

KD–DB922BT. Ist in jeder Beziehung ein musikalischer
Allrounder er sorgt für glasklaren Radioempfang
über DAB+ oder UKW.
Dank Bluetooth lässt sich Musik vom Handy widergeben
– Freisprechfunktion für zwei Telefone inklusive!
Und ein USB–Anschluss ist ebenfDigitaler Radioempfang
DAB+ und analoger Radioempfang über UKW mit RDS–Datendiensten
Bluetooth–Freisprechfunktion & Audiostreaming (A2DP) inkl.
erweiterter Steuerung & Suchfunktionen (AVRCP)
Kompatibel mit Sprachsteuerung von Android/iOS
Geräten Kompatibe
Verpackung: Karton (retail)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Receiver (CD)
Empfohlene Verwendung
Auto
Formfaktor
Einzel–DIN – in–dash–Einheit
Integrierte Komponenten
DAB/Radio, CD–Player, USB–Host
Medieninhaltsquelle
CD, USB–Host, Bluetooth
Medientyp
CD–RW, CD–R
Audio–Formate
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Breite
18,2 cm
Tiefe
15,6 cm
Höhe
5,3 cm
Gewicht
1,3 kg
Faceplate–Typ
Abnehmbar
Audiosystem
Klang–Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
Space Enhancer, Klanglift, Volume Link EQ (Lautstärkeregler)
Optionale Fernbedienung
Ja
Bluetooth–Funktionen
Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Bluetooth–Profile
Handsfree–Profil (HFP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Equalizer
Ja
Anzeigesteuerelemente
Lautstärkeregler, Lautstärke
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl
50 Watt x 4
Kontinuierliche Leistung / Kanalzahl
22 Watt x 4
MOSFET Stromversorgung
Ja
Einzelheiten der Verstärkerausgabe
22 Watt – 4 Ohm
Vorverstärker Ausgangsspannung
2.5 V
Bildschirm
LCD Monitor
Anzeigen–Beleuchtungsfarbe
Weiß auf Schwarz
Schalterbeleuchtungsfarbe
Variabel
Funktionen
Laufzeitkorrektur, iPod–/iPhone–geeignet, Fernbedienung über Smartphone, integrierter USB–Ladeanschluss, Unterstützung von 2 Telefonen, Android–fähig, K2–Technologie, kompatibel mit Amazon Alexa
Equalizer
Equalizer–Typ
Digital Graphic
Anzahl Equalizer–Bänder
13–Band
Anzahl der Equalizer–Fabrikeinstellungen
8
Audiospezifikationen
Audiospezifikationen
CD – Reaktionsbandbreite – 20 – 20000 Hz – S/N – 97 dB – Dynamischer Bereich – 90 dB
Radio
Typ
DAB/DAB+/AM/FM
Tuner–Frequenzbereich
FM: 87.5 – 108 MHz, LW: 153 – 279 kHz, MW: 531 – 1611 kHz
Anzahl der Programmspeicherplätze
24 Programmspeicherplätze
Speicherplätze für MW–Sender
6 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW–Sender
18
RDS
Ja
Zusätzliche Besonderheiten
DAB radio ready
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Audio Line–In (Mini–Phone Stereo 3,5 mm)
3 x Audio Line–Out (RCA Phono x 2)
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelmikrofon

Weitere Suchbegriffe: Radio-Einbaurahmen, Radio-Einschubrahmen, autoradio, Funkgeräte, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 120,47*
€ 146,71*
€ 3,50*
ab € 131,85*
€ 160,50*
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 160,51*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 134,89*
€ 164,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 144,70*
€ 178,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.