Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 16mm T2,6 Video DSLR Canon M (22830)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang VDSLR 16mm T2.6 SLR Schwarz
Samyang VDSLR 16mm T2.6 SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002846
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22830
EAN/GTIN:
     8809298880941
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 16mm T2,6 Video DSLR Canon M (22830)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 586,48*
€ 641,45*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 581,19*
€ 641,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,45*
€ 763,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,89*
€ 759,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,74*
€ 743,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,15*
€ 732,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,48*
€ 697,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.