Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEEN CF Cinema 35mm T1,5 Canon EF Vollformat (22856)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang CFX35-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX35-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX35-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX35-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX35-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002862
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22856
EAN/GTIN:
     8809298886196
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN CF Cinema 35mm T1,5 Canon EF Vollformat (22856)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 22856, xeen, cinema, 35mm, canon, vollformat, samyang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.876,91*
€ 2.043,03*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.469,93*
€ 2.668,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.668,96*
€ 3.176,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.645,38*
€ 3.148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.562,54*
€ 3.049,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.512,60*
€ 2.989,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.469,93*
€ 2.939,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.