Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00216350 Displayschutzfolie für Mobiltelefone Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e) (00216350)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-8003766
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216350
EAN/GTIN:
     4047443496034
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Hauptmerkmale

Merkmale  
Displayschutzart  Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität  Apple
Kompatibilität  iPhone 14 Plus
Schutzfunktion  Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Härte  10H
  
Leistungen  
Produktfarbe  Transparent
Material  Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung  Ja
Leichte Entfernbarkeit  Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Dicke  0,33 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Reinigungstuch  Ja
Trocken abwischen  Ja
Einbauwanne  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Displayschutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 14 Plus
Schutzfunktion:
Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Härte:
10H
Produktfarbe:
Transparent
Material:
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Dicke:
0,33 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Reinigungstuch:
Ja
Trocken abwischen:
Ja
Einbauwanne:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, hama displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas, 00216350, hama, iphone, plus, apple, 3dfullscreenschutzglas, schwarz, full, screen, schutzglas, geeignet, zubehör, montagehilfe, optimalen, anbringung, schu, displayschutzfolie, mobiltelefone, klare, bildschirmschutzfolie, stück(e, zubehr, stcke, stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
704
€ 4,99*
ab € 14,27*
€ 20,32*
€ 4,00*
ab € 17,43*
€ 28,65*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 21,03*
€ 29,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,55*
€ 34,82*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 36,77*
€ 49,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,54*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 17,35*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,83*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,33*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00219914
ab € 14,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.