Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia G60 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - 6.58" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) (101Q7505H022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia G60 5G 16,7 cm (6.58 Zoll) Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB Schwarz
Nokia G60 5G 16,7 cm (6.58 Zoll) Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB Schwarz
Nokia G60 5G 16,7 cm (6.58 Zoll) Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8005974
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     101Q7505H022
EAN/GTIN:
     6438409078964
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Nokia G60 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - 6.58" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Nokia
Hersteller Art. Nr.  101Q7505H022
Modell  G60 5G
EAN/UPC  6438409078964

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nokia G60 5G - Schwarz - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  2400 x 1080 Pixel - 16.7 cm (6.58") - (120 Hz) - 20:9 - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Besonderheiten  UKW-Radio
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 695 5G
Arbeitsspeicher  RAM 4 GB / 128 GB
Betriebssystem  Android 12
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8
Zweite Kamera  5 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera  8 Megapixel f/2.0
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  75.93 mm x 8.61 mm x 165.99 mm
Gewicht  190 g
SAR  1,27 W/kg (Körper), 1,1 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Integrierte Komponenten  UKW-Radio
Breite  75.93 mm
Tiefe  8.61 mm
Höhe  165.99 mm
Gewicht  190 g
Gehäusefarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Recycelter Kunststoff
SAR-Wert  1,27 W/kg (Körper), 1,1 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  Face Unlock
Android Enterprise Empfohlen  Ja
Zusätzliche Funktionen  Zwei Mikrofone, Schnellladen, OTG Reverse Charge, 3 Jahre Security-Updates, 3 Jahre OS-Updates
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Qualcomm aptX HD Audio, Qualcomm aptX Adaptive, Qualcomm aptX Classic
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 695 5G
  
Arbeitsspeicher  
RAM  4 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Sensorgröße  1/4"
Linsenöffnung  F/2.0
Pixelgröße  1.12 µm
Kameramodi  Nacht-Selfie
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Sensorgröße  1/2.5"
Objektivblende  F/1.8
Pixelgröße  0.7 µm
Kameramodi  AI Portrait-Modus, Night Mode 2.0, Nacht-Selfie, Tripod Mode
Lichtquelle  LED-Blitz
Merkmale  4-in-1 bis 1,4µm Pixel, Dark Vision
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Sensorgröße  1/5"
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Merkmale  Capture Fusion
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Sensorgröße  1/5"
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Tiefenkamera
  
Anzeige  
Diagonalabmessung  16.7 cm (6.58")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Seitenverhältnis  20:9
Max. Helligkeit  500 cd/m²
Wiederholrate  120 Hz
Schutz  Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  4500 mAh
Schnelladetechnologie  Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Power Delivery 3.0
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP52
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  90 mm
Transporttiefe  181 mm
Transporthöhe  52 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio
Breite:
75.93 mm
Tiefe:
8.61 mm
Höhe:
165.99 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Recycelter Kunststoff
SAR-Wert:
1,27 W/kg (Körper), 1,1 W/kg (Kopf)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 850, 900
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
Face Unlock
Android Enterprise Empfohlen:
Ja
Typ:
Qualcomm Snapdragon 695 5G
RAM:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Sensorauflösung:
8 Megapixel
Sensorgröße:
1/4"
Linsenöffnung:
F/2.0
Pixelgröße:
1.12 µm
Kameramodi:
Nacht-Selfie
Objektivblende:
F/1.8
Lichtquelle:
LED-Blitz
Merkmale:
4-in-1 bis 1,4µm Pixel, Dark Vision
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Funktionen:
Tiefenkamera
Diagonalabmessung:
16.7 cm (6.58")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Seitenverhältnis:
20:9
Max. Helligkeit:
500 cd/m²
Wiederholrate:
120 Hz
Schutz:
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Kapazität:
4500 mAh
Schnelladetechnologie:
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Power Delivery 3.0
Kennzeichnung:
IP52
Zubehör im Lieferumfang:
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Transportbreite:
90 mm
Transporttiefe:
181 mm
Transporthöhe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, Smartphone, Smartphones, android smartphones nokia, smartphone, nokia smartphones, nokia, schwarz, dualsim, 2400, 1080, dual, 101q7505h022, 7505, 6.58, zoll, interner, speicher, microsd, slot, 6.58", pixel, triplekamera, front, camera, android, triple, kamera, 16.7, typc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 253,88*
€ 281,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 260,68*
€ 288,08*
6 Tage
99
€ 1,00*
ab € 260,64*
€ 288,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.