| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-8008958 Herst.-Nr.: VCA-SPW95 EAN/GTIN: 8806092536654 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hauptmerkmale Merkmale | | Geeignet für Staubsauger-Typ | Handstaubsauger | Produkttyp | Reinigungskopf-Modul | Produktfarbe | Blau, Grau | Markenkompatibilität | Samsung | Kompatibilität | BESPOKE Jet | | | Gewicht und Abmessungen | | Durchmesser | 17 cm | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 4 Stück(e) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,3 kg | Geeignet für Staubsauger-Typ: | Handstaubsauger | Produkttyp: | Reinigungskopf-Modul | Produktfarbe: | Blau, Grau | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | BESPOKE Jet | Durchmesser: | 17 cm | Menge pro Packung: | 4 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handsauger, samsung, vcaspw95, spw95, mikrofaserpads, inhalt, stück, staubsauger, zubehör/zusatz, handstaubsauger, reinigungskopfmodul, stck, zubehrzusatz, mikrofaser, pads, zubehör, zusatz, reinigungskopf, modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |