Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone - Netzteil - 30 Watt - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) - Schwarz - Europa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fairphone ACCHAR-202-EU1 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Fairphone ACCHAR-202-EU1 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Fairphone ACCHAR-202-EU1 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Fairphone ACCHAR-202-EU1 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-8030382
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     ACCHAR-202-EU1
EAN/GTIN:
     8718819375487
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Fairphone - Netzteil - 30 Watt - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) - Schwarz - Europa
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Fairphone
Hersteller Art. Nr.  ACCHAR-202-EU1
Modell  
EAN/UPC  8718819375487

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fairphone Netzteil - USB, 24 pin USB-C - 30 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9 cm x 2.8 cm x 4.7 cm
Gewicht  74 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Europa
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 2: USB, 24 pin USB-C
Gestellte Leistung  30 Watt
Details zum Leistungsgerät  - 4-polig USB-Typ A - 18 W
- 24-poliger USB-C - 30 W

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Mobiltelefon
Breite  9 cm
Tiefe  2.8 cm
Höhe  4.7 cm
Gewicht  74 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Gestellte Leistung  30 Watt
Details zum Leistungsgerät  4-polig USB-Typ A - 18 W
24-poliger USB-C - 30 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Mobiltelefon
Breite:
9 cm
Tiefe:
2.8 cm
Höhe:
4.7 cm
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Europa
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Gestellte Leistung:
30 Watt
Details zum Leistungsgerät:
4-polig USB-Typ A - 18 W , 24-poliger USB-C - 30 W
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c 1-fach, universalladegerät, ladegerät usb c, fairphone, acchar202eu1, dualport, charger, watt, dual, port, acchar, netzteil, ausgabeanschlussstellen, usbc, schwarz, europa, ladegerät, ladegert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,05*
€ 26,56*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 21,40*
€ 29,66*
€ 6,90*
ab € 27,84*
€ 38,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,13*
€ 47,01*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 35,63*
€ 47,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.