Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset GL390 - Feature Phone - Dual-SIM - RAM 32MB / Interner Speicher 32MB - microSD slot - 220 x 176 Pixel - rear camera 0,3 MP - Pearl White (S30853-H1177-R103)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigaset GL390 5,59 cm (2.2") 88 g Weiß Seniorentelefon
Gigaset GL390 5,59 cm (2.2") 88 g Weiß Seniorentelefon
Gigaset GL390 5,59 cm (2.2") 88 g Weiß Seniorentelefon
Gigaset GL390 5,59 cm (2.2") 88 g Weiß Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     2753M-8034842
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H1177-R103
EAN/GTIN:
     4250366869254
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Gigaset Smartphone
Smartphone Gigaset

Übersicht

Kurzinfo  Gigaset GL390 - Feature Phone - Dual-SIM - RAM 32 MB / Interner Speicher 32 MB - microSD slot - 220 x 176 Pixel - rear camera 0,3 MP - Pearl White
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Gigaset
Hersteller Art. Nr.  S30853-H1177-R103
Modell  GL390
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produkttyp  Feature Phone
Besonderheiten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Arbeitsspeicher  RAM 32 MB / 32 MB
Unterstützte Speicherkarte  microSDHC Steckplatz - bis zu 32 GB
Hauptkamera  0,3 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Bar
SIM-Karte  Dual-SIM - Micro-SIM
Nachrichtendienste  SMS
Steckverbinder  Micro-USB
Gesprächszeit  Bis zu 600 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 550 Stunden
Farbe  Pearl White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  65.3 mm x 13.4 mm x 131.5 mm
Gewicht  88 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Feature Phone
Formfaktor  Bar - Ja
Integrierte Komponenten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite  65.3 mm
Tiefe  13.4 mm
Höhe  131.5 mm
Gewicht  88 g
Gehäusefarbe  Pearl White
  
Mobil  
Technologie  GSM
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Kartentyp  Micro-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS
  
Kommunikation  
2G-Band  900 GSM, 1900 GSM
  
Telefonmerkmale  
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste, Wecker, SOS-Anruf
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  MP3
  
Arbeitsspeicher  
RAM  32 MB
Interne Speicherkapazität  32 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD - bis zu 32 GB
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  0,3 Megapixel
  
Anzeige  
Bildschirmauflösung  220 x 176 Pixel
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  800 mAh
Sprechzeit  600 Minuten
Standby-Zeit  550 Stunden
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter, Ladestation

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Feature Phone
Formfaktor:
Bar - Ja
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite:
65.3 mm
Tiefe:
13.4 mm
Höhe:
131.5 mm
Gehäusefarbe:
Pearl White
Technologie:
GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp:
Micro-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Nachrichtendienste:
SMS
2G-Band:
900 GSM, 1900 GSM
Zusätzliche Funktionen:
SOS-Taste, Wecker, SOS-Anruf
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
MP3
RAM:
32 MB
Interne Speicherkapazität:
32 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD - bis zu 32 GB
Sensorauflösung:
0,3 Megapixel
Bildschirmauflösung:
220 x 176 Pixel
Anschlusstyp:
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
Kapazität:
800 mAh
Sprechzeit:
600 Minuten
Standby-Zeit:
550 Stunden
Kennzeichnung:
HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang:
Netzadapter, Ladestation
Weitere Suchbegriffe: Großtastenhandy, Seniorenhandy, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Smartphone, Smartphones, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, siemens gigaset smartphone, gigaset smartphone, micro sd 32gb, gigaset, gl390, 30853, 1177, pearl, white, s30853h1177r103, feature, phone, dualsim, interner, speicher, microsd, slot, pixel, rear, camera, s30853, h1177, r103, dual, pearlwhite, ladeschale, s30853s1177r103, s1177, farbdisplay
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 37,07*
€ 49,22*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 37,03*
€ 49,23*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,19*
€ 49,61*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,36*
€ 51,02*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 58,25*
€ 74,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.