Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar Select - Wagen - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-190.5 cm (37"-75")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8038458
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL50S-825BL1
EAN/GTIN:
     8717371449650
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar Select - Wagen - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-190.5 cm (37"-75")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FL50S-825BL1
Modell  Select
EAN/UPC  8717371449650

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar Select - Wagen - für Flachbildschirm - Schwarz
Produkttyp  Wagen
Integrierte Geräte  2 Griffe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  90.3 cm x 70.2 cm x 175 cm
Einstellbare Höhe  114.5-153.5
Neigung  -5° bis 0°
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  94-190.5 cm (37"-75")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 600 x 300 mm, 500 x 400 mm, 440 x 400 mm, 350 x 350 mm, 100 x 200 mm, 100 x 150 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 120 x 120 mm
Max. Ladegewicht  70 kg
Farbe  Schwarz
Anz. Räder  4

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  90.3 cm
Tiefe  70.2 cm
Höhe  175 cm
Einstellbare Höhe  114.5-153.5
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 600 x 300 mm, 500 x 400 mm, 440 x 400 mm, 350 x 350 mm, 100 x 200 mm, 100 x 150 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 120 x 120 mm
Integrierte Geräte  2 Griffe
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  94-190.5 cm (37"-75")
Neigung  -5° bis 0°
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  70 kg
Anz. Räder  4
Raddurchmesser  10 cm
Anz. Bremsen  4

Weitere Informationen:
Gewicht:
32,2 kg
Breite:
90.3 cm
Tiefe:
70.2 cm
Höhe:
175 cm
Einstellbare Höhe:
114.5-153.5
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Integrierte Geräte:
2 Griffe
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
94-190.5 cm (37"-75")
Neigung:
-5° bis 0°
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
70 kg
Anz. Räder:
4
Raddurchmesser:
10 cm
Anz. Bremsen:
4
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, newstar tv-wagen, neomounts, newstar, fl50s825bl1, fl50s, 825bl1, 3775, schwarz, wagen, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 94190.5, 37"75", bildschirmgre, 941905, bildschirmgröße, select, floor, bodenständer, display, stand, bodenstnder, mobile, 3275, mobiler, 3275", wheels
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 408,37*
€ 469,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 409,45*
€ 469,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 419,84*
€ 480,95*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 432,02*
€ 493,88*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 499,59*
€ 571,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,61*
€ 680,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,60*
€ 673,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,15*
€ 649,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,43*
€ 633,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,59*
€ 594,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825WH1
ab € 411,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.