Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.case Type 6700 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz (6700/B/RPD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6700 Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8041012
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6700/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541705952
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.case Type 6700 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  6700/B/RPD
Modell  outdoor.case Type 6700
EAN/UPC  4031541705952

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.case Type 6700 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42.9 cm x 26.4 cm x 61 cm
Gepäckvolumen  42.8 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  42.9 cm
Tiefe  26.4 cm
Höhe  61 cm
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend, temperaturbeständig
Gepäckvolumen  42.8 Liter
Maximale Belastbarkeit  35 kg
Teleskopgriff  Ja
Räder enthalten  Ja
Innenmaße  36.1 cm x 22.6 cm x 53.6 cm
Mitgeliefertes Zubehör  Abnehmbarer Schutzdeckel, gepolsterte Trennelemente, Noppenschaumstoff
Kennzeichnung  IP67
Mindesttemperatur  -30 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,4 kg
Breite:
42.9 cm
Tiefe:
26.4 cm
Höhe:
61 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Schutz:
Wasserdicht, staubabweisend, temperaturbeständig
Gepäckvolumen:
42.8 Liter
Maximale Belastbarkeit:
35 kg
Teleskopgriff:
Ja
Räder enthalten:
Ja
Innenmaße:
36.1 cm x 22.6 cm x 53.6 cm
Kennzeichnung:
IP67
Mindesttemperatur:
-30 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer b&w, 6700, 6700brpd, 6700/b/rpd, outdoor.case, type, hartschalentasche, polypropylen, schwarz, outdoorcase, outdoor, case, inkl., divider, system, black, international, outdoor.cases, kamerakoffer, wasserdicht, inkl, outdoorcases, cases
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 207,39*
€ 238,28*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 273,42*
€ 307,59*
Frei Haus
ab € 237,06*
€ 307,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 288,36*
€ 322,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 292,17*
€ 327,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.