Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
ROLINE - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, 2 einstellbare Arme) - Stromlinienförmig - für 2 LCD-Displays - pneumatisch - Aluminiumlegierung - Silber (17.03.1158)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ROLINE
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-8042359
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
17.03.1158
EAN/GTIN:
7630049623569
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Übersicht
Kurzinfo
ROLINE - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, 2 einstellbare Arme) - Stromlinienförmig - für 2 LCD-Displays - pneumatisch - Aluminiumlegierung - Silber
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Secomp
Hersteller Art. Nr.
17.03.1158
Modell
EAN/UPC
7630049623569
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
ROLINE - Befestigungskit - Stromlinienförmig - für 2 LCD-Displays - pneumatisch - Silber
Produkttyp
Befestigungskit (Stromlinienförmig)
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch, 2 einstellbare Arme
Rotation
360°
Anpassungen
Drehung, Drehen
Anz. Gelenke
2
Gewicht
4.1 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
18 kg
Material
Aluminiumlegierung
Farbe
Silber
Ausführliche Details
Allgemein
Gewicht
4.1 kg
Material
Aluminiumlegierung
Farbe
Silber
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch, 2 einstellbare Arme
Design
Stromlinienförmig
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Rotation
360°
Anpassungen
Drehung, Drehen
Anz. Gelenke
2
Max. Ladegewicht
18 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Material:
Aluminiumlegierung
Farbe:
Silber
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Spannbefestigung für Tisch, 2 einstellbare Arme
Design:
Stromlinienförmig
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Rotation:
360°
Anpassungen:
Drehung, Drehen
Anz. Gelenke:
2
Max. Ladegewicht:
18 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
roline monitorarm
,
bildschirm schwenkarm
,
roline
,
1158
,
17031158
,
lcddoppelarm
,
tischmontage
,
gasfeder
,
17.03.1158
,
gelenke
,
doppelarm
,
silberfarben
,
befestigungskit
,
spannbefestigung
,
tisch
,
einstellbare
,
arme
,
stromlinienförmig
,
lcddisplays
,
pneumatisch
,
aluminiumlegierung
,
silber
,
stromlinienfrmig
,
displays
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 108,44*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 116,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 94,38*
€ 121,69*
Lager 7405
4 Tage
134
€ 1,00*
ab € 94,87*
€ 122,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE
17.03.1148
ab € 202,79*
Ähnlich
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE
17.03.1117
ab € 117,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen