Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8045813 Herst.-Nr.: 4160781 EAN/GTIN: 3362934111564 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ThrustMaster T128 - Lenkrad- und Pedale-Set - kabelgebunden - für PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 | Gruppe | Game Controller | Hersteller | ThrustMaster | Hersteller Art. Nr. | 4160781 | Modell | T128 | EAN/UPC | 3362934111564 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ThrustMaster T128 - Lenkrad- und Pedale-Set - kabelgebunden | Produkttyp | Lenkrad- und Pedale-Set | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Entwickelt für | PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Lenkrad- und Pedale-Set | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | | Spielkonsole (1.) Details | | Typ | Lenkrad | Funktionen | Force-Feedback, H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technologie, Tischklammer, LED-Anzeiger | | | Spielkonsole (2.) Details | | Typ | Pedale | Bedienelemente | 2 Pedale | Funktionen | H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technologie, magnetische Sensortechnologie | | | Verschiedenes | | Breite | 26 cm | Tiefe | 28 cm | Höhe | 30 cm | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,6 kg | Produkttyp: | Lenkrad- und Pedale-Set | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Typ: | Lenkrad | Bedienelemente: | 2 Pedale | Breite: | 26 cm | Tiefe: | 28 cm | Höhe: | 30 cm | Entwickelt für: | PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkräder, thrustmaster, playstation, 4160781, sony, t128, lenkrad, pedaleset, pedale, kabelgebunden, wheel, t128p, racing, hybrid, driveforcefeedback, force, feedback, ps5/ps4/pc, thrustm., pst/pc, retail, racingwheel, ps5ps4pc, thrustm, pstpc, drive, 128p |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 119,34* | € 143,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 132,01* | € 156,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 135,56* | € 160,53* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 138,89* | € 165,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 156,88* | € 184,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|