Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE XDM 100 - Mikrofon (XDM100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     2753M-8057237
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     XDM100
EAN/GTIN:
     0698813009442
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer

Übersicht

Kurzinfo  RØDE XDM 100 - Mikrofon
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  RØDE Microphones
Hersteller Art. Nr.  XDM 100
Modell  RØDE XDM 100
EAN/UPC  0698813009442

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  RØDE XDM 100 - Mikrofon
Produkttyp  Mikrofon
Empfohlene Verwendung  Computer
Zusätzliche Funktionen  DSP

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mikrofon
Zusätzliche Funktionen  DSP
Breite  5.2 cm
Tiefe  21.3 cm
Höhe  6.2 cm
Gewicht  1.224 kg
Empfohlene Verwendung  Computer
  
Mikrofon  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kopfhörer-Verlängerungskabel, Mikrofonadapter 3/8" auf 5/8", USB-C cable (3m), PSM1 shock mount
Kabeldetails  USB-C Kabel - ablösbar - 3 m
Kopfhörerverlängerungskabel - ablösbar
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  20.7 cm
Transporttiefe  26.6 cm
Transporthöhe  11.7 cm
Transportgewicht  1.92 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Mikrofon
Zusätzliche Funktionen:
DSP
Breite:
5.2 cm
Tiefe:
21.3 cm
Höhe:
6.2 cm
Empfohlene Verwendung:
Computer
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Transportbreite:
20.7 cm
Transporttiefe:
26.6 cm
Transporthöhe:
11.7 cm
Transportgewicht:
1.92 kg
Weitere Suchbegriffe: xdm100, rode, røde, mikrofon, 410400110, 20000, professionelles, usbsprechermikrofon, usbmikrofon, kabelgebunden, dynamisches, fortschrittlichem, streamer, gamer, pcmikrofon, kardioide, dynamisch, sprechermikrofon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 163,72*
€ 170,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 169,37*
€ 175,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.