Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Netzteil - 112 Watt - 2.3 A - PD (USB, 24 pin USB-C) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink PA0272 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 112 W Schwarz
LogiLink PA0272 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 112 W Schwarz
LogiLink PA0272 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 112 W Schwarz
LogiLink PA0272 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 112 W Schwarz
LogiLink PA0272 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 112 W Schwarz
LogiLink PA0272 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 112 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8098758
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0272
EAN/GTIN:
     4052792066401
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Netzteil - 112 Watt - 2.3 A - PD (USB, 24 pin USB-C) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  PA0272
Modell  
EAN/UPC  4052792066401

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Netzteil - USB, 24 pin USB-C - 112 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.43 cm x 6.5 cm
Gewicht  440 g
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  USB, 24 pin USB-C
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.  2.3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery
Gestellte Leistung  112 Watt
Kabel  Stromkabel - 1.2 m
USB-Kabel - 1.2 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Tiefe  3.43 cm
Höhe  6.5 cm
Gewicht  440 g
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse  2-polige Stromversorgung
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen  4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Gestellte Leistung  112 Watt
Elektrischer Strom max.  2.3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery
Merkmale  LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz, lightweight design
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - 1.2 m
USB-Kabel - 1.2 m
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  12.7 cm
Transporttiefe  4.8 cm
Transporthöhe  17.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Tiefe:
3.43 cm
Höhe:
6.5 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
2-polige Stromversorgung
Geleistete Netzspannung:
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen:
4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Gestellte Leistung:
112 Watt
Elektrischer Strom max.:
2.3 A
Schnellladetechnologie:
Power Delivery
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - 1.2 m , USB-Kabel - 1.2 m
Transportbreite:
12.7 cm
Transporttiefe:
4.8 cm
Transporthöhe:
17.6 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, logilink, usbc, pa0272, 0272, schwarz, watt, netzteil, usba, ladeadapter, 100w, tischladeadapter, ports, anschlüsse:, stecker, kupplung, stück, table, charger, usbcm, lader, 230v, 1xusbc, 100w+1xusba, zwart, anschlsse, stck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
244
€ 9,90*
ab € 24,55*
€ 33,51*
€ 6,78*
ab € 25,00*
€ 34,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 35,95*
€ 48,57*
€ 6,90*
ab € 43,07*
€ 57,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,41*
€ 75,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.