Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose QuietComfort Earbuds II - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - dreifach Schwarz (870730-0010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-8114696
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     870730-0010
EAN/GTIN:
     0017817838320
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Übersicht

Kurzinfo  Bose QuietComfort Earbuds II - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - dreifach Schwarz
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Bose
Hersteller Art. Nr.  870730-0010
Modell  QuietComfort Earbuds II
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bose QuietComfort Earbuds II - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon
Produkttyp  True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Farbe  Dreifach Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.3
Soundmodus  Stereo
Active Noise Canceling  Ja
Mit Mikrofonen  4
Bedienungselement  Lautstärkeregler

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Ohrhörer: 1.73 cm x 2.24 cm x 3.05 cm / 6.24 g
Ladekoffer: 5.94 cm x 2.67 cm x 6.63 cm / 59.8 g
Farbe  Dreifach Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Merkmale  Touchcontrol
Schutz  Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
Max. Betriebsabstand  9.14 m
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth Audio Codec  SBC, AAC
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.3
Soundmodus  Stereo
Active Noise Canceling  Ja
Besonderheiten  ActiveSense Technology, Aware Mode, Quiet Mode
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
Mit Mikrofonen  4
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Ladegehäuse, 3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß), 3 pairs of stability bands (1, 2, 3), USB-C to USB-A cable (30.5 cm)
Kabeldetails  USB-C Ladekabel - ablösbar - 30.5 cm
Kennzeichnung  IPX4
  
Stromversorgung  
Batterie  Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)  6 Stunden
Laufzeitdetails  Andauernde Wiedergabe: bis zu 6 Stunden
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden
Ladezeit  1 Stunde

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Farbe:
Dreifach Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik
Merkmale:
Touchcontrol
Schutz:
Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
Max. Betriebsabstand:
9.14 m
Kopfhörer-Formfaktor:
Im Ohr
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec:
SBC, AAC
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.3
Soundmodus:
Stereo
Active Noise Canceling:
Ja
Besonderheiten:
ActiveSense Technology, Aware Mode, Quiet Mode
Formfaktor:
Eingebaut
Mit Mikrofonen:
4
Steuerung:
Lautstärkeregler
Kabeldetails:
USB-C Ladekabel - ablösbar - 30.5 cm
Kennzeichnung:
IPX4
Batterie:
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu):
6 Stunden
Ladezeit:
1 Stunde
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, ohrhörer schwarz, bluetooth headset, bose ohrhörer, bose, 870730, 0010, 8707300010, quietcomfort, earbuds, triple, black, true, wirelesskopfhörer, mikrofon, bluetooth, aktive, rauschunterdrückung, dreifach, schwarz, wirelesskopfhrer, rauschunterdrckung, wireless, kopfhörer, belaides, ausines, quietcomfort®, juodos, spalvos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 155,24*
€ 193,94*
€ 5,80*
ab € 157,59*
€ 197,69*
€ 5,00*
ab € 164,77*
€ 204,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 174,31*
€ 212,57*
Frei Haus
ab € 178,98*
€ 217,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.