Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-R040012 Herst.-Nr.: 870730-0010 EAN/GTIN: 0017817838320 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alles passt Die CustomTune-Technologie passt den Klang automatisch an Ihre Ohren an, sodass Sie stets die bestmögliche Klangqualität genießen. Dank der weichen Ohreinsätze und stabilisierenden Bänder in drei Größen bieten die Earbuds jederzeit höchsten Tragekomfort. In der Bose Music App können Sie darüber hinaus ganz einfach testen, ob sie optimal sitzen. Eintauchen und ausblenden Der Quiet-Modus lässt Sie ungestörte Ruhe genießen, indem Umgebungsgeräusche mit der weltweit besten Lärmreduzierung einfach ausgeblendet werden. Im Aware-Modus nehmen Sie Ihre Umgebung weiterhin wahr oder können zum Beispiel ein Gespräch führen. Die ActiveSense -Technologie im Aware-Modus kann laute Hintergrundgeräusche unterdrücken oder auf eine angenehme Lautstärke dämpfen. Sie haben richtig gehört Der Markenzeichen ist naturgetreuer Spitzenklang, den Sie mithilfe innovativer Technologien für kompakte Designs erreichen. Erleben Sie klar verständliche Telefonate ganz ohne "Wie bitte?" - dank integrierter Mikrofone, die Umgebungsgeräusche herausfiltern und Ihre Stimme hervorheben. Mit dem anpassbaren Equalizer in der Bose Music App können Sie Bässe, Mitten und Höhen nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen. Machen Sie sich das Leben leichter Mit einer einzigen Aufladung bieten die Earbuds bis zu sechs Stunden Akkulaufzeit. Das Transportetui mit Ladefunktion ermöglicht drei weitere Aufladungen. Lassen Sie Ihr Smartphone einfach in der Tasche. Mit der einfachen Touch-Steuerung können Sie direkt auf der Oberfläche der Earbuds Ihre Musik steuern, Anrufe annehmen und die Lautstärke anpassen. Die Bose Music App unterstützt Sie bei der Einrichtung und sorgt dafür, dass Ihre Earbuds immer auf dem Stand sind. In der App können Sie zudem Bluetooth-Verbindungen verwalten, Klangeinstellungen festlegen und vieles mehr. Die perfekte Einheit Eine exklusive Bose Technologie passt den Klang individuell an Ihre Ohren an - für ein mitreißendes Erlebnis nur für Sie. Features: Aktive Lärmreduzierung CustomTune-Audio Aware-Modus Anpassbarer Equalizer Ohreinsätze in 3 Größen und stabilisierende Bänder in 3 Größen im Lieferumfang enthalten, für die perfekte Anpassung an Ihre Ohren Lieferumfang: Ladegehäuse + 3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß) + 3 Paar stabilisierende Bänder (1, 2, 3) + Kabel USB-C® auf USB-A (30.5 cm). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku-Laufzeit (max.): | 6 h | Technologie: | Li-Ion | Bluetooth® Version: | 5.3 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) | Trageart: | In Ear | Gerätesteuerung: | Universal | Kopfhörer-Besonderheiten: | Lautstärkeregelung + Schweißresistent | Übertragungsart: | Bluetooth® | Produkt-Art: | In Ear Kopfhörer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, ohrhörer schwarz, bluetooth headset, bose ohrhörer, Bose, QuietComfort Triple Black |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 155,24* | € 193,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 157,59* | € 197,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 164,77* | € 204,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 174,31* | € 212,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 178,98* | € 217,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|