Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-C
>
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
>
Artikel
Hama 00125126 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor (00125126)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-8117809
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00125126
EAN/GTIN:
4047443499387
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hauptmerkmale
\r\n
\r\n
Leistungen
\r\n
Aufladetyp
Indoor
\r\n
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
\r\n
Energiequelle
AC
\r\n
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
\r\n
Schnellladung
Ja
\r\n
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
\r\n
USB Power Delivery
Ja
\r\n
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Kurzschluß
\r\n
\r\n
Design
\r\n
Produktfarbe
Schwarz
\r\n
Kabellänge
1 m
\r\n
\r\n
Leistung
\r\n
Eingangsspannung
100 - 240 V
\r\n
Max. Leistung
25 W
\r\n
\r\n
Verpackungsdaten
\r\n
Menge pro Packung
1 Stück(e)
\r\n
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
\r\n
\r\n
Lieferumfang
\r\n
Betriebsanleitung
Ja
\r\n
... >
Lager 2753
>
Akkus, Batterien und Ladegeräte
>
USB Ladegräte Steckernetzteil
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Schnellladegerät
,
Solarladegerät
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
,
hama usb kabel 1 m usb c schwarz
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 1m
,
00125126
,
hama
,
usbc
,
schwarz
,
schnellladegerät
,
ladekabel
,
miniladegerät
,
netzteil
,
watt
,
kabel:
,
cable
,
ladegerät
,
mobilgeräte
,
indoor
,
schnellladegert
,
miniladegert
,
kabel
,
ladegert
,
mobilgerte
,
mini
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8066
2 Tage
788
€ 4,99*
ab € 19,55*
€ 27,30*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 38,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,61*
€ 46,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Schnellladegerat mit Ladekabel Lightning, Mini-Ladegerat, PD, 20W, 1m, Weis
Hama
00125124
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen