Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum TrockenundNass 225 W Staubbeutel (1.628-501.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Staubbeutel
Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Staubbeutel
Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Staubbeutel
Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Staubbeutel
Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Staubbeutel
Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Staubbeutel
Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Staubbeutel
Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Staubbeutel
Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Staubbeutel
Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Staubbeutel
Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Staubbeutel
Kärcher WD 2-18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     2753M-8122479
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-501.0
EAN/GTIN:
     4054278943565
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Produkttext

Kein Kabel. Keine Grenzen: Der akkubetriebene Nass-/Trockensauger WD 2-18 Battery Set läuft auf der 18 V Kärcher Battery Power Akku-Plattform und überzeugt mit maximaler Flexibilität, kompakter Bauweise und Bewegungsfreiraum. Das Gerät, der 1,8 Meter lange Saugschlauch und die Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt und beseitigen nassen, feinen oder groben Schmutz im Handumdrehen. Zudem ist das Gerät mit einem robusten 12-Liter-Kunststoffbehälter sowie einem Vliesfilterbeutel ausgestattet. Die Saugschlauchaufbewahrung ist platzsparend und sicher durch das Einhängen am Gerätekopf möglich. Weitere Features sind die praktische Blasfunktion für Stellen, an denen Saugen nicht möglich ist, die Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile, der Drehschalter zum einfachen Ein- und Ausschalten des Geräts, der ergonomisch geformte Tragegriff sowie das „Pull und Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters. Bei Arbeitsunterbrechungen können Rohre und Bodendüse ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition zwischengeparkt werden. Im Lieferumfang enthalten sind der 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Akku und ein Ladegerät.

Hauptmerkmale

Leistung  
Maximale Eingangsleistung  225 W
Leistungskontrolle  Mechanisch
Energiequelle  Akku
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  2,5 Ah
Akku-/Batteriespannung  18 V
Betriebsdauer  10 min
  
Design  
Typ  Trommel-Vakuum
Reinigungsart  TrockenundNass
Staubbehälter Typ  Staubbeutel
Staubkapazität  12 l
Produktfarbe  Schwarz, Gelb
Behältermaterial  Kunststoff
Schlauchtyp  Fixed
Anzahl Rohrteile  2
Rohrmaterial  Kunststoff
Schlauch-/Rohrlänge  100 cm
Flexischlauch  Ja
Schlauchlänge  1,8 m
Schlauchmaterial  Kunststoff
Anzahl der Räder  4 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder  4 Rad/Räder
Drahtlos  Ja
Display  LCD
Gehäusematerial  Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)  IPX4
  
Leistungen  
Vakuum-Luftfilterung  Stoff
Schmutztrennungsmethode  Filterung
Vorgesehene Verwendung  Haus
Reinigen der Oberflächen  Harter Boden
  
Ergonomie  
Füllstandsanzeige Staubbehälter  Nein
Aufbewahrungshilfe  Ja
Staufach  Ja
Tragegriff(e)  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
Steuerung  Drehregler
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  328 mm
Tiefe  349 mm
Höhe  400 mm
Gewicht (ohne Zubehör)  3,4 kg
Paketgewicht  6,2 kg
  
Lieferumfang  
Staubsaugerbürsten enthalten  Universalbürste
Fugendüse  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Maximale Eingangsleistung:
225 W
Leistungskontrolle:
Mechanisch
Energiequelle:
Akku
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
2,5 Ah
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Betriebsdauer:
10 min
Typ:
Trommel-Vakuum
Reinigungsart:
TrockenundNass
Staubbehälter Typ:
Staubbeutel
Staubkapazität:
12 l
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Behältermaterial:
Kunststoff
Schlauchtyp:
Fixed
Anzahl Rohrteile:
2
Rohrmaterial:
Kunststoff
Schlauch-/Rohrlänge:
100 cm
Flexischlauch:
Ja
Schlauchlänge:
1,8 m
Schlauchmaterial:
Kunststoff
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder:
4 Rad/Räder
Drahtlos:
Ja
Display:
LCD
Gehäusematerial:
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX4
Vakuum-Luftfilterung:
Stoff
Schmutztrennungsmethode:
Filterung
Vorgesehene Verwendung:
Haus
Reinigen der Oberflächen:
Harter Boden
Füllstandsanzeige Staubbehälter:
Nein
Aufbewahrungshilfe:
Ja
Staufach:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Steuerung:
Drehregler
Breite:
328 mm
Tiefe:
349 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht (ohne Zubehör):
3,4 kg
Paketgewicht:
6,2 kg
Staubsaugerbürsten enthalten:
Universalbürste
Fugendüse:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Nasstrockensaugerset, akku-handstaubsauger kärcher, akku handsauger, trockensauger 12 liter, kärcher, krcher, 16285010, 1.628501.0, inkl., inkl, nass/trockensauger, akku, ladegerät, battery, v12/18, trommelvakuum, trocken&nass, staubbeutel, nasstrockensauger, ladegert, v1218, trockennass, nass, trockensauger, trommel, vakuum
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 121,82*
€ 154,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 161,62*
Frei Haus
ab € 134,96*
€ 174,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,10*
€ 174,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,71*
€ 181,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.