Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldable TV floor stand 30kg Max w/carrying bag (VLFS4365)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivolink VLFS4365 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLFS4365 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLFS4365 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLFS4365 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLFS4365 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLFS4365 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLFS4365 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLFS4365 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLFS4365 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLFS4365 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLFS4365 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLFS4365 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8131713
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLFS4365
EAN/GTIN:
     5704174977957
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Foldable TV floor stand 30kg Max w/carrying bag (VLFS4365)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, vivolink, vlfs4365, 4365, foldable, floor, stand, 30kg, w/carrying, wcarrying, carrying
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 7,50*
ab € 111,52*
€ 120,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 188,09*
€ 199,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.