Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 542 Muta - Game Pad - 15 Tasten - kabellos (24790)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Trust GXT 542 MUTA Schwarz Bluetooth/RF/USB Joystick Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Artikel-Nr.:
     2753M-8135155
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24790
EAN/GTIN:
     8713439247909
Suchbegriffe:
Gamepad
Joystick (PC)
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör

Produkttext

\r\nKABELLOSER GAMING-CONTROLLER GXT 542 MUTA\r\nWiederaufladbarer kabelloser Gaming-Controller mit Dreifach-Anschluss und Multiplattform-Unterstützung\r\nDie Dreifachverbindung\r\nMuta kann nicht auf eine, nicht auf zwei, sondern auf drei Arten an dein Gerät angeschlossen werden, du entscheidest. 2,4-GHz-USB-Epfänger, Bluetooth® oder USB-Kabel - die Qual der Wahl!\r\nHAUPTFUNKTIONEN\r\nSensibelchen\r\nMit Mutas druckempfindlichen Auslösern entgeht dir keine noch so winzige Bewegung, für präzise und zielsichere Steuerung bei allen Spielen.\r\nGrün ist das neue Schwarz\r\nGaming ist gut. Plastik ist schlecht. Muta besteht zu 75 % aus Recyclingmaterialien, damit du ganz beruhigt gamen kannst, während du ganz nebenbei noch etwas für den Planeten tust.\r\nWähle deine Plattform\r\nDu willst Muta am PC benutzen? Klar. Doch lieber am Laptop? Logisch! Android? Kein Problem. Unglaublich, mit Muta kannst du sogar auf iOS, Nintendo Switch und vielen anderen spielen. Multiplattform-Magie.\r\nZurück ans Kabel\r\nWir wissen, dass du von Mutas kabelloser Funktionalität begeistert bist, aber wir dachten, wir tun dir einen Riesengefallen, wenn du auch beim Laden weiterspielen kannst - mit dem extralangen 3-m-Kabel musst du dein Game nie wieder unterbrechen!\r\nWie für dich gemacht\r\nGeschmack ist etwas sehr individuelles, warum sollte das nicht auch für Controller gelten? Mit den zwei austauschbaren D-Pad-Hüllen bekommt Muta (wortwörtlich) einen ganz persönlichen Touch, damit er perfekt zu dir passt.\r\nEinen Gang hochschalten\r\nMuta ist kein gewöhnlicher Controller - mit dem grandiosen Bewegungssensor von Nintendo Switch kannst du Muta für noch mehr Spaß auch mit bewegungssteuerungskompatiblen Games benutzen. Echt cool, oder?\r\nSpür die guten Schwingungen\r\nHast du dir schon mal gewünscht, dich in dein Game beamen zu können? Muta verfügt über ein realistisches, einstellbares Vibrationsfeedback, mit dem du vollkommen ins Spiel eintauchen wirst. Unglaublich!\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Eingabegerät  
Gerätetyp  Joystick
Gamingplattformen unterstützt  Android, Nintendo Switch, PC, Tablet PC, iOS
Gaming-Control Funktionsknöpfe  D-Pad, Richtungstasten, Schaltfläche Auswählen, Schaltfläche Start, Turbo-Taste
Gaming-Control Technologie  Analog / Digital
Analoge Daumensticks  Ja
Knopfanzahl  15
Anzahl der Joysticks  1
Schulterknöpfe  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt und Kabellos
USB-Stecker  USB Typ-C
Frequenzbereich  2,4 GHz
Kabellose Reichweite  8 m
Kabelloser Receiver-Anschluss  USB
Receiver Typus  Nano-Empfänger
  
Ergonomie  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Recycelbarer Kunststoff
Kabellänge  3 m
LED-Anzeigen  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Kabel/Batterie
Akku-/Batterietyp  Eingebaut
Akku  Ja
  
Software  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  Post-Consumer Recycled Plastic
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  165 mm
Tiefe  60 mm
Höhe  115 mm
Gewicht  220 g
  
Lieferumfang  
Akkus/Batterien enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-A auf USB Typ-C
Benutzerhandbuch  Ja
Receiver enthalten  Ja
Verpackungsinhalt  2 extra D-pads

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, trust gamepad, gamepad, trust, 24790, muta, schwarz, nintendo, switch, android, kabellos, gxt542, controller, game, tasten, ghz/bluetooth, ghzbluetooth, bluetooth, wireless, schaltfläche, schaltflche, computer, friendly, kabelloser, gaming, joystick, tablet, dpad
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 30,97*
€ 5,95*
ab € 25,30*
€ 34,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,35*
€ 46,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 34,63*
€ 46,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.