Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-C Ladegerät - 2-Port - 65W GaN (DA-10063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus USB-C Ladegerät, 2-Port, 65W GaN
Digitus USB-C Ladegerät, 2-Port, 65W GaN
Digitus USB-C Ladegerät, 2-Port, 65W GaN
Digitus USB-C Ladegerät, 2-Port, 65W GaN
Digitus USB-C Ladegerät, 2-Port, 65W GaN
Digitus USB-C Ladegerät, 2-Port, 65W GaN
Artikel-Nr.:
     2753M-8231427
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-10063
EAN/GTIN:
     4016032485803
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

\r\nHigh-Performance GaN Ladeadapter mit einer Leistung von bis zu 65W für USB-C Geräte aller Art\r\n- Kompaktes Ladegerät für USB-C Geräte wie Notebooks, Smartphones oder Tablets\r\n- Unterstützt Ladestrom bis 65W - kompatibel mit Power Delivery (PD 3.0) und PPS-Funktion\r\n- Integrierter Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlusschutz und Überhitzungsschutz mit Auto-Recovery für höchste Sicherheit\r\n- Idealer Reisebegleiter dank kompakter Abmessungen\r\n- Gehäuse aus feuerbeständigem Material\r\nDer Dual Port Ladeadapter von DIGITUS® ist ein Hochleistungs-Reiseladegerät mit einer maximalen Ausgangsleistung von 65 W. Ausgestattet mit 2 C-Anschlüssen unterstützt die Gesamtleistung bis zu 65W und kann somit 2 Geräte (45W + 20W) gleichzeitigen Laden. Kompatibel mit mehreren Protokollen (mit PPS-Funktion, unterstützt Samsung S20, S20+, S10, S10+, Note10 und andere Tablets und Smartphones). Für mehr Sicherheit sorgt der integrierte Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz. Des weiteren verhindert der integrierte Überhitzungsschutz mögliche Überlastungen und Schäden am Ladegerät oder den angeschlossenen Geräten.\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone, Tablet
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  2
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung Revision  3.0
USB-Stromversorgung bis zu  65 W
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überhitzung, Kurzschluß
Ursprungsland  China
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Plug und Play  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Maximale Ausgangsspannung  20 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  3 A
Ausgangsstrom (12V)  3 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  40,5 mm
Tiefe  38 mm
Höhe  85 mm
Gewicht  122 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  165 mm
Verpackungstiefe  50 mm
Verpackungshöhe  43 mm
Verpackungsvolumen  354,75 cmü
Paketgewicht  260 g
  
Lieferumfang  
Schnellinstallationsanleitung  Ja
  
Logistikdaten  
VK" tarifcode  85044060

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladegerät 2 x usb-c, netzteil für tablet, ladegerät usb 2fach, digitus, usbc, 10063, da10063, weiß, watt, netzteil, 3.25, ausgabeanschlussstellen, kabel:, kabel, ladegert, 2port, ladegerät, port, assmann, 2xusbc, usbladegerät, usbladeadapter, geräte, smartphones, oder, stück, mini, charger, 45w+20w
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 24,08*
€ 32,04*
€ 6,78*
ab € 24,03*
€ 32,05*
€ 4,50*
ab € 24,49*
€ 32,74*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 26,44*
€ 34,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,07*
€ 49,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.