Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UGREEN USB-A+2*USB-C 65W GaN Worldwide Travel Fast Charger (90409)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ugreen 65W Nexode GaN Kopfhörer, Handy, Laptop, Smartwatch, Tablet Grau USB Schnellladung Drinnen
Ugreen 65W Nexode GaN Kopfhörer, Handy, Laptop, Smartwatch, Tablet Grau USB Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-8234575
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     90409
EAN/GTIN:
     6957303894093
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation

Produkttext

Nexode Internationales Schnellladegerät: UGREEN USB C Reiseadapter Ladegerät mit 65W Max. High Speed Ausgang erleichtert die weltweite Reise und kann Ihr MacBook Pro mit einer blitzschnellen Geschwindigkeit von 0% bis zu 254,00cm (100") nur 1,5 Std. aufladen. Mit 2x USB C und 1X USB A Ports unterstützt das 65W USB C Ladegerät die gleichzeitige Aufladung von Handys über Tablets bis zu MacBooks. Alleskönner: Internationales Reiseladegerät für weltweite Reisen, einschließlich abnehmbare EU, UK, US Stecker und unterstützt weltweite Universalspannung von 100V - 240V, passt für Ihre Auslandsreisen oder internationale Dienstreisen in 90%+ Länder wie USA, UK, Kanada, Italien usw. 65W Travel Charger mit Führender GaN Tech: Dank des GaN Chips wird die Ladeeffizienz erheblich erhöht, die Wärmeableitung offensichtlich verbessert und die Größe des USB C Netzteils reduziert. Damit ist es leicht für Sie, das kompakte GaN Ladegerät während des Auslandsurlaubs mitzunehmen, ohne zu viel nutzbaren Platz in dem Koffer einzunehmen. Multi-Ladeschutz: Mit UGREEN intelligenten Chips kann unser PD Ladegerät Ihren Geräten vor Kurzschluss, Überladung, Überstrom, Überhitzung während des Ladevorgangs schützen. Das Thermal Guard System miss die Temperatur 800 Mal Pro Sekunde und das Power Dispenser System passt die Ladeleistung für jedes Gerät intelligent an. Ein Nexode für alles: Unser 65W internationale Ladegerät ist mit fast allen Geräten kompatibel. z.B kompatibel mit MacBook Air 13'' M2 2022, MacBook Air M1 33,00cm (13") 2020, XPS Laptops, Surface Pro 8/ 7/ 6; iPad Pro 6 M2, iPad Pro/ Air, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 11; Galaxy S22 Ultra, S22, S21 Ultra, S21, S10, A53, A52; Steam Deck, Switch, AirPods, Watch Ultra, Watch 8/ 7 usw.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Kopfhörer, Handy, Notebook, Smartwatch, Tablet
Energiequelle  USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  2
Schnellladung  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  65 W
  
Design  
Produktfarbe  Grau
  
Leistung  
Eingangsspannung  100-240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsstrom  1.8 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  65 mm
Tiefe  65 mm
Höhe  32,5 mm
Gewicht  340,194 g
  
Verpackungsdaten  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-A, USB Typ-C
Steckertypen enthalten  EU, UK, US

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Kopfhörer, Handy, Notebook, Smartwatch, Tablet
Energiequelle:
USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Produktfarbe:
Grau
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
1.8 A
Breite:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
32,5 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A, USB Typ-C
Steckertypen enthalten:
EU, UK, US
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 41,89*
€ 56,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,19*
€ 79,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.