Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D - Netzteil - GaN-Technologie - 140 Watt - 5 A - Power Delivery 3.1 (24 pin USB-C) - auf Kabel: USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
CLUB3D Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung
Artikel-Nr.:
     2753M-8261666
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1914EU
EAN/GTIN:
     8719214472689
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Club 3D - Netzteil - GaN-Technologie - 140 Watt - 5 A - Power Delivery 3.1 (24 pin USB-C) - auf Kabel: USB-C
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Club 3D
Hersteller Art. Nr.  CAC-1914EU
Modell  Club 3D
EAN/UPC  8719214472689

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Club 3D Netzteil - GaN-Technologie - 24 pin USB-C - 140 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.6 cm x 3.15 cm x 7.5 cm
Gewicht  333 g
Ausgangsanschlusstyp  24 pin USB-C - auf Kabel: USB-C
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Elektrischer Strom max.  5 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.1
Gestellte Leistung  140 Watt
Details zum Leistungsgerät  - 24-poliger USB-C - Ausgang - 140 W
Kabel  Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Produkt-Recycling-Inhalt  Aus Recycling-Papier

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Breite  7.6 cm
Tiefe  3.15 cm
Höhe  7.5 cm
Gewicht  333 g
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen  24 pin USB-C
Gestellte Leistung  140 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ  USB-C
Elektrischer Strom max.  5 A
Details zum Leistungsgerät  24-poliger USB-C - Ausgang - 140 W
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.1
Merkmale  Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, GaN Technology, Übertemperaturschutz, auto-recovery
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Produkt-Recycling-Inhalt  Aus Recycling-Papier
Kennzeichnung  FCC, RoHS, EMI
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13 cm
Transporttiefe  5.5 cm
Transporthöhe  11 cm
Transportgewicht  413 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Breite:
7.6 cm
Tiefe:
3.15 cm
Höhe:
7.5 cm
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen:
24 pin USB-C
Gestellte Leistung:
140 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ:
USB-C
Elektrischer Strom max.:
5 A
Details zum Leistungsgerät:
24-poliger USB-C - Ausgang - 140 W
Schnellladetechnologie:
Power Delivery 3.1
Enthaltene Kabel:
Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Produkt-Recycling-Inhalt:
Aus Recycling-Papier
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, EMI
Transportbreite:
13 cm
Transporttiefe:
5.5 cm
Transporthöhe:
11 cm
Transportgewicht:
413 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Reiseladegerät, Smartwatch Ladekabel, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, netzteil notebook, netzteil notebook usb c, club3d, usbc, 1914, cac1914eu, club, netzteil, gantechnologie, watt, power, delivery, 1914eu, technologie, ladegerät, 140w, kabel:, ladegert, kabel, cac1914, 1fach, 1xusb, retail, einzelanschluss, typc, unterstützung, untersttzung, fach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 57,60*
€ 73,13*
4 Tage
6
€ 8,00*
ab € 59,46*
€ 75,19*
€ 4,50*
ab € 59,46*
€ 75,19*
4 Tage
3
€ 6,00*
ab € 62,24*
€ 78,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,34*
€ 90,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.