| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8268490 Herst.-Nr.: VC-13079915 EAN/GTIN: 4064161227108 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT GaN VC-13079915 USB-Ladegerät Innenbereich Ausgangsstrom (max.) 5 A 3 x USB-C®, USB-A USB Power Delivery (USB-PD) (VC-13079915) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, usb ladegerät 3x usb-c, iphone netzteil, ladegerät usb 3 fach, 13079915, vc13079915, voltcraft, usbladegerät, innenbereich, ausgangsstrom, max., usbc®, usba, power, delivery, usbpd, usbladegert, usbc, ladegerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,76* | € 84,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,50* | € 84,81* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 74,39* | € 96,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|