Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE NT1-A 5th Gen - Studio-Mikrofon - -32 dB - 20 - 20000 Hz - 100 Ohm - 32 Bit - 192 kHz (NT1GEN5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RØDE NT1-A 5th Gen Silber Studio-Mikrofon
RØDE NT1-A 5th Gen Silber Studio-Mikrofon
RØDE NT1-A 5th Gen Silber Studio-Mikrofon
RØDE NT1-A 5th Gen Silber Studio-Mikrofon
RØDE NT1-A 5th Gen Silber Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     2753M-8277422
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     NT1GEN5
EAN/GTIN:
     0698813010523
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone

Hauptmerkmale

Mikrofon  
Typ  Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit  32 dB
Mikrofon-Frequenz  20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz  100 Ohm
Anzahl Kapseln  1
Bit-Rate  32 Bit
Samplerate  192 kHz
Empfindlichkeit (1kHz)  25 mV/Pa
Mikrofon Dynamikbereich  96 dB
Äquivalenter Schallpegel  4 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons  Kardioide
Geräuschunterdrückung  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Geräteschnittstelle  USB
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
  
Leistungen  
Produktfarbe  Silber
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.15 Catalina
  
Verstaerker  
Output Widerstand  100 Ohm
  
Leistung  
Energiequelle  USB
Arbeitsspannung  5 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  52 mm
Tiefe  52 mm
Höhe  189 mm
Mikrofongewicht  308 g
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Pop-Filter enthalten  Ja
Desktop-Ständer  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Typ:
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit:
32 dB
Mikrofon-Frequenz:
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz:
100 Ohm
Anzahl Kapseln:
1
Bit-Rate:
32 Bit
Samplerate:
192 kHz
Empfindlichkeit (1kHz):
25 mV/Pa
Mikrofon Dynamikbereich:
96 dB
Äquivalenter Schallpegel:
4 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Kardioide
Geräuschunterdrückung:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Produktfarbe:
Silber
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina
Output Widerstand:
100 Ohm
Energiequelle:
USB
Arbeitsspannung:
5 V
Breite:
52 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
189 mm
Mikrofongewicht:
308 g
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Pop-Filter enthalten:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Studio Mikrofon, Kopfhörer, Mono-Mikrofone, mono mikrofone, rode, nt1gen5, røde, generation, microphones, 20000, silver, kondensatormikrofon, großmembrankondensatormikrofon, silber, mikrofonas, gen5, nt1a, studiomikrofon, gromembrankondensatormikrofon, großmembran, studio, mikrofon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 177,18*
€ 213,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 228,23*
€ 268,61*
€ 6,90*
ab € 227,98*
€ 268,71*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 243,01*
€ 284,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,07*
€ 296,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.