Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Free 60 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Carbon Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-8288428
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     220756-02
EAN/GTIN:
     0017229179097
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Übersicht

Kurzinfo  Poly Voyager Free 60 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Carbon Black
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Poly
Hersteller Art. Nr.  220756-02
Modell  Voyager Free 60
EAN/UPC  0017229179097

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Poly Voyager Free 60 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon
Produkttyp  True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Farbe  Carbon Black
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.3
Active Noise Canceling  Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung  Ja

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Farbe  Carbon Black
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.3
Active Noise Canceling  Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie  Adaptive Active Noise Cancellation
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
Geräuschunterdrückung  Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie  WindSmart Technology
Besonderheiten  3-Mikrofon-Geräuschunterdrückung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  3 Paar Ohrstöpsel aus Silikon, Ladegehäuse, Weichetui, BT700 Bluetooth USB-C-Adapter
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar - drahtloses Laden
Wireless-Ladestandards  Qi

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Farbe:
Carbon Black
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik
Kopfhörer-Formfaktor:
Im Ohr
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.3
Active Noise Canceling:
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie:
Adaptive Active Noise Cancellation
Formfaktor:
Eingebaut
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
WindSmart Technology
Besonderheiten:
3-Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Kennzeichnung:
Plug and Play
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar - drahtloses Laden
Wireless-Ladestandards:
Qi
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth noise cancelling kopfhörer plantronics, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr, poly, voyager, free, black, 220756, 22075602, bluetooth, true, usbc, wirelesskopfhörer, mikrofon, aktive, rauschunterdrückung, carbon, case, wirelesskopfhrer, rauschunterdrckung, wireless, kopfhörer, schwarz, w/charge, with, basic, charge, bt700c, wcharge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 7,50*
ab € 202,66*
€ 245,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 213,88*
€ 257,33*
€ 6,78*
ab € 215,30*
€ 261,18*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 232,10*
€ 280,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.