Poly Voyager Free 60 True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon im Ohr Bluetooth aktive Rauschunterdrückung Carbon Black
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Poly Voyager Free 60 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon Produkttyp: True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth Empfohlene Verwendung: Tragbare Elektronik Farbe: Carbon Black Kopfhörer-Formfaktor: Im Ohr Drahtlose Technologie: Bluetooth Bluetooth-Version: Bluetooth 5.3 Active Noise Canceling: Ja Mikrofon-Geräuschunterdrückung: Ja
Poly Voyager Free 60 True Wireless–Kopfhörer mit Mikrofon im Ohr Bluetooth aktive Rauschunterdrückung Carbon Black
Produktbeschreibung:
Leistungen Produkttyp Kopfhörer Tragestil im Ohr
Empfohlene Nutzung Büro/Callcenter Headset–Typ
Binaural Produktfarbe Schwarz Operationsschlüssel
Answer/end call,
Bluetooth pairing, Play/Pause Name der Farbe Carbon
Black Typ Steuereinheit On–ear control unit Schutzfunktion
Dust resistant,
Splash proof Internationale Schutzart (IP–Code)
IP54 LED–Anzeigen Status Positionssensor Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Übertragungstechnik Kabellos
Bluetooth Ja Bluetooth–Profile A2DP,
AVRCP, HFP, HSP, SPP Bluetooth–Version 5.3 Frequenzgang
(Musikmodus) 20 – 20000 Hz Kabellose Reichweite
30 m Mikrofon Mikrofon–Typ Eingebaut Mikrofonenanzahl
3 Mikrofon–Geräuschunterdrückung Ja Akku/Batterie
Batteriebetrieben Ja Akku–/Batterietyp Integrierte
Batterie Akku–/Batterietechnologie Lithium–Ion
(Li–Ion) Batteriekapazität rechte Hörmuschel 70
mAh Batteriekapazität linke Hörmuschel 70 mAh
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse) 16,5 h Ladezeit
Akku (Ladehülle) 3 h Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium–Ion (Li–Ion) Akkukapazität (Ladehülle)
580 mAh Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit
Ladehülle/ANC eingeschaltet) 24 h Kontinuierliche
Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet) 8 h Gesprächszeit
5,5 h Akkuladezeit 2 h Schnellladung Ja Bereitschaftszeit
720 h Kabelloses Aufladen Ja Lieferumfang Ladegehäuse
Ja Ladetypgehäuse Verkabelt & Kabellos Ladegehäuse–Steckertyp
USB Typ–C Receiver enthalten Ja Kabelloser Receiver–Anschluss
USB Typ–C Mitgelieferte Kabel USB Zubehör im Set
enthalten 3 Größen Silikon–Ohrstöpsel Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher Im Ohr Intraural
Ohrhörer Typ Ohrhörer Geräuschunterdrückung Ja
Geräuschunterdrückungstyp Aktiv Transparenz–Modus
Ja Gewicht und Abmessungen Gewicht linke Hörmuschel
5,8 g Gewicht rechte Hörmuschel 5,8 g Ladegehäuse
Abmessungen (BxTxH) 53,5 x 72 x 28 mm Ladegehäuse
Gewicht 52,6 g Systemanforderung Unterstützt Mac–Betriebssysteme
MacOS Unterstützte mobile Betriebssysteme Android,
iOS Technische Details Transporttasche Ja
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
True Wireless–Kopfhörer – Bluetooth – kabellos
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Audioausgang
Kopfhörer–Formfaktor
Im Ohr
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth–Version
Bluetooth 5.3
Aktive Geräuschunterdrückungs–Technologie
Adaptive Active Noise Cancellation
Mikrofon
Geräuschunterdrückungstechnologie
WindSmart Technology
Besonderheiten
3–Mikrofon–Geräuschunterdrückung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel aus Silikon, Ladegehäuse, Weichetui, BT700 Bluetooth USB–C–Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Batterie
Headset–Akku wiederaufladbar – drahtloses Laden