Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo Pro2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch - Nintendo Switch Lite - PC (RET00247)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8Bitdo Pro2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC
8Bitdo Pro2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC
8Bitdo Pro2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC
8Bitdo Pro2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC
Artikel-Nr.:
     2753M-8338509
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     RET00247
EAN/GTIN:
     6922621501701
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Zubehör
USB Switch
wireless gamepad

Hauptmerkmale

Eingabegerät  
Gerätetyp  Gamepad
Gamingplattformen unterstützt  Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe  Home button, Schaltfläche Auswählen, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie  Analog / Digital
Reflex Vibration  Ja
Programmierbare Tasten  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt und Kabellos
Geräteschnittstelle  Bluetooth/USB
USB-Stecker  USB Typ-C
Bluetooth-Version  4.0
  
Ergonomie  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Akku-/Batterietyp  Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  1000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer  20 h
Akku  Ja
  
Software  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 11, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  153,6 mm
Tiefe  100,6 mm
Höhe  64,5 mm
Gewicht  228 g
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Benutzerhandbuch  Ja
Receiver enthalten  Ja
karte  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt:
Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe:
Home button, Schaltfläche Auswählen, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie:
Analog / Digital
Reflex Vibration:
Ja
Programmierbare Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt und Kabellos
Geräteschnittstelle:
Bluetooth/USB
USB-Stecker:
USB Typ-C
Bluetooth-Version:
4.0
Produktfarbe:
Schwarz
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
1000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
20 h
Akku:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8
Breite:
153,6 mm
Tiefe:
100,6 mm
Höhe:
64,5 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Benutzerhandbuch:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
karte:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gamepad, 8bitdo, ret00247, 00247, edition, nintendo, switch, „gamepad, juodas, edition“, black, pro2, schwarz, bluetooth/usb, analog, digital, lite, bluetoothusb, bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.