Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz (00027212)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8542174
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027212
EAN/GTIN:
     4007249272126
Suchbegriffe:
Kameragurt
hama kameragurt
kameragurt

Produkttext

Schnee, Regen oder Sonne: Das wetterfeste Nylon eignet sich für jede Witterung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Geeignet für  Digitalkamera
Material  Nylon
Produktfarbe  Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte  2
Schnelle Diskonnektion  Ja
Verschlussart  Schnallenverschluss
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (max.)  120 cm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Geeignet für:
Digitalkamera
Material:
Nylon
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte:
2
Schnelle Diskonnektion:
Ja
Verschlussart:
Schnallenverschluss
Länge (max.):
120 cm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 00027212, hama, braid, gurt, digitalkamera, nylon, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 10,27*
€ 13,79*
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 17,13*
€ 22,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,02*
€ 28,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.