Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus - Netzteil - GaN, Universal - 65 Watt - 3.25 A - PD 3.0 - 4 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) - Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Artikel-Nr.:
     2753M-8914727
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-10180
EAN/GTIN:
     4016032486978
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Digitus - Netzteil - GaN, Universal - 65 Watt - 3.25 A - PD 3.0 - 4 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) - Schwarz, Silber
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DA-10180
Modell  
EAN/UPC  4016032486978

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Digitus Netzteil - GaN, Universal - USB, 24 pin USB-C - 65 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.05 cm x 7.5 cm x 4.05 cm
Gewicht  150 g
Farbe  Schwarz, Silber
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 4: USB, 24 pin USB-C
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.  3.25 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0
Gestellte Leistung  65 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Tablet, Mobiltelefon
Breite  4.05 cm
Tiefe  7.5 cm
Höhe  4.05 cm
Gewicht  150 g
Farbe  Schwarz, Silber
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 4: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Gestellte Leistung  65 Watt
Elektrischer Strom max.  3.25 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0
Merkmale  Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, automatisches Ausschalten, Überstromschutz, Auto-Recovery
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Stromkabel
Kennzeichnung  Directive 2009/125/EC, Directive 2011/65/EU, EN 50564:2011, EN 50563:2011+A1:2013, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 1907/2006/EC, Directive 2015/863/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN/IEC 63000:2018, EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, 2019/1782/EU
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  10.2 cm
Transporttiefe  15.5 cm
Transporthöhe  4.7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Tablet, Mobiltelefon
Breite:
4.05 cm
Tiefe:
7.5 cm
Höhe:
4.05 cm
Farbe:
Schwarz, Silber
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung:
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 4: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Gestellte Leistung:
65 Watt
Elektrischer Strom max.:
3.25 A
Schnellladetechnologie:
Power Delivery 3.0
Zubehör im Lieferumfang:
Stromkabel
Transportbreite:
10.2 cm
Transporttiefe:
15.5 cm
Transporthöhe:
4.7 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, digitus usb-c zu usb adapter, usb - usb adapter, ladegerät usb 3a, digitus, usbc, universal, 10180, da10180, watt, netzteil, 3.25, ausgabeanschlussstellen, schwarz, silber, 4port, port, usbladeadapter, usba, ladeadapter, unterstützt, eine, 3000, untersttzt, anschluss:, power, delivery, stück, assmann, wall
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 30,19*
€ 39,65*
€ 6,78*
ab € 30,06*
€ 39,66*
€ 4,50*
ab € 31,01*
€ 40,59*
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 42,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,72*
€ 57,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.