Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-9010971 Herst.-Nr.: WCB007VFWH EAN/GTIN: 0745883829446 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Belkin BoostCharge - Netzteil - 37 Watt - PD 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Belkin | Hersteller Art. Nr. | WCB007VFWH | Modell | BoostCharge | EAN/UPC | 0745883829446 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Belkin BoostCharge Netzteil - USB, 24 pin USB-C - 37 Watt | Produkttyp | Netzteil | Ausgangsanschlusstyp | Gesamt 2: USB, 24 pin USB-C | Schnellladetechnologie | Power Delivery 3.0 | Gestellte Leistung | 37 Watt | Details zum Leistungsgerät | - 24 pin USB-C with Power Delivery - 25 W - 4-polig USB-Typ A - 12 W | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Netzteil | Entwickelt für | Mobiltelefon | | | Stromversorgungsgerät | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C | Gestellte Leistung | 37 Watt | Details zum Leistungsgerät | 24 pin USB-C with Power Delivery - 25 W 4-polig USB-Typ A - 12 W | Schnellladetechnologie | Power Delivery 3.0 | Merkmale | Programmable Power Supply (PPS) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Netzteil | Entwickelt für: | Mobiltelefon | Ausgabeanschlussstellen: | Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C | Gestellte Leistung: | 37 Watt | Schnellladetechnologie: | Power Delivery 3.0 | Merkmale: | Programmable Power Supply (PPS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, belkin ladegerät usb c, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, belkin, wcb007vfwh, netzteil, watt, ausgabeanschlussstellen, usbc, smartphone, tablet, weiß, schnellladung, indoor, boostcharge, boost, charge |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 18,34* | € 25,19* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 22,57* | € 30,57* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,47* | € 30,58* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,53* | € 30,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 40,46* | € 53,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|